絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: チップ

14,636件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TTR/L42M タンガロイチップ TTR/L42Mタンガロイ(1件のレビュー)
12,990税込14,289
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スラッター替刃 三陽金属(ERBA)スラッター替刃三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
寸法(mm)2×27×66
チップ WNMG-SS タンガロイチップ WNMG-SSタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
7,580税込8,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
スパナ 富士元工業スパナ富士元工業
739税込813
1個
当日出荷
寸法L(mm)90寸法A(mm)4
チップ TPMH-MV 三菱マテリアルチップ TPMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGGR/L-W タンガロイチップ TNGGR/L-Wタンガロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
スローアウェイチップCW/セット BIG DAISHOWAスローアウェイチップCW/セットBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。10個入りセット
超硬面取りカッター TRUSCO超硬面取りカッターTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
メントルデー用チップ チップ 富士元工業メントルデー用チップ チップ富士元工業
4,898税込5,388
1箱(3個)
当日出荷
用途メントルデー用チップ。適合機種メントルデー材質微粒子超硬コーナー数3
旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT 住友電工ハードメタルチップ TPMT住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ WNMG 住友電工ハードメタルチップ WNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ 16ER 住友電工ハードメタルチップ 16ER住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
チップ