ツーリング :「位置決めボス」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
商品豆知識
機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)M5×8
寸法T2(mm)M6×9
寸法T3(mm)M8
寸法d3(mm)9
付属品取付けボルト×4ヶ
H60
Φd40
h140
H145
ΦD150
G2M6×10
ΦC110
ΦD273
d26.6
図面番号3
ΦD395
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。