56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長31 使用チャックCTM13 最大径(Φ)21 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長40 使用チャックCTM20 最大径(Φ)33 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長31 使用チャックCTM13 最大径(Φ)21 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H355 D129 C145 H125 G1M8 H490 C255
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格(規格機械メーカー)MAS-Ⅰ型 寸法θ°45
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!。把握力は従来の3~5倍を実現。独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます。剛性重視の厚肉構造。抜群の操作性
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H345 D120 C132 H120 G1M6 H473 C240
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量、短尺のテンション、コンプレッション付タッパー。タップ、コレット及びドライバーはワンタッチで着脱できる。
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)5.5 全長L(mm)300 寸法C(mm)55 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)30 頭部E150
1本
78,980 税込86,878
9日以内出荷

ヘッド形状HE62 カートリッジCT62 加工径ΦD(mm)62~89 寸法L(mm)240 寸法M(mm)194 寸法L1(mm)187 寸法A(Φmm)54 質量(kg)6.7
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き出し長さを延長する場合に使用します。
シャンクNo.3 寸法D(Φmm)42
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L82 H90 D42 C95 スプリングコレットC42-(42) 柄径(Φ)NT50
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L76.2 H80 D32 C83 スプリングコレットC32-(32) 柄径(Φ)NT50
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H68 C68 L65 D25 柄長5/8-11UNC 柄径(Φ)NT40 スプリングコレットC25-(25)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D50.8 H314 H210 H136 G1M2 H424 K110 W119.05 C465 C537 C338
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

L180 D38.1 H314 H26 H134 G1M2 H420 K19 W115.9 C450 C527 C328
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)