ツーリング :「台所用」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイアダプタ C-ASHR/L-HPMC
エコ商品
長さ(mm)工具突出し:120 幅(mm)基準:29.5 全幅(mm)61 全高(mm)76.5 切刃長さ(mm)38 勝手L 本体外径(Φmm)90 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 シャンク寸法C6 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE 機能幅(mm)4.5 寸法LSCWS(mm)82 寸法ECA(mm)4.1 接続径(Φmm)機械側:63
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷