ツーリング :「機械油」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード
商品豆知識
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃
材質(スクレイパー部)シリコンゴム
材質(本体)ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。