2ページ目: ツーリング

商品豆知識

4,709件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルスリーブ 田倉工具ドリルスリーブ田倉工具(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入研磨品
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工(6件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
キーレスチャック モノタロウキーレスチャックモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ストレートコレット(NKコレット)日研工作所(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から91日以内出荷
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
ドリルドリフト TRUSCOドリルドリフトTRUSCO(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
タッチセンサー SYICタッチセンサーSYIC(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
ACCU-C10用バネ BIG DAISHOWAACCU-C10用バネBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ACCU-C10RoHS指令(10物質対応)対応
タッチポイント 日研工作所タッチポイント日研工作所(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
精密ミニドリルチャック RELIEF精密ミニドリルチャックRELIEF(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
トラスコ品番859-2756軸径(Φmm)2.35
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルソケット PROCHI(プロチ)ドリルソケットPROCHI(プロチ)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
チャックハンドル 従来型 GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 従来型GLOBE(旧堀内製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
昔ながらのデザインのチャックキーです。 型番にAが付いているモデルは、ハンドル棒が長く力をかけやすいものになります。
用途ドリルチャックの締め付け用
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
クリッパー カブト工業クリッパーカブト工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー偏心カム使用着脱は片手で簡単に可能負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
用途円筒研削盤用
マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
スプリングコレットC20 MSTコーポレーションスプリングコレットC20MSTコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANEライブセンター スタンダードタイプNAKANE
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタイラス BIG DAISHOWAスタイラスBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポイントマスター SK(新潟精機)ポイントマスターSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
全長(mm)146芯径(mm)10先端角度60°
Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用回転センター(MT-1)ミスターマイスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコレットC10 MSTコーポレーションスプリングコレットC10MSTコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法L(mm)26寸法D1(Φmm)17.2適合コレットホルダCTA10
ツーリング