36ページ目: ツーリング

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,543件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GDP-R キャップ NTツールGDP-R キャップNTツール
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
HDP-DS キャップ NTツールHDP-DS キャップNTツール
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ER8-C 小径用コレットスルー用コレット NTツールER8-C 小径用コレットスルー用コレットNTツール
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.36MB)
ER8-OH 小径用クーラント穴付き刃具用コレット NTツールER8-OH 小径用クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.36MB)
ER8 小径用コレット NTツールER8 小径用コレットNTツール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.36MB)
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
小径コレットホルダ NTツール小径コレットホルダNTツール
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
高バランスタイプ高精度コレットホルダ NTツール高バランスタイプ高精度コレットホルダNTツール
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.52MB)
高バランスタイプ高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高バランスタイプ高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.59MB)
高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様NTツール
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズ ムラキディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズムラキ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル1101シリーズです。
99 スターターキット/刻印カッター 99619-Vシリーズ ムラキ99 スターターキット/刻印カッター 99619-Vシリーズムラキ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
99スターターキット/刻印カッターです。
仕様●シャンク径(mm):6●角度(°):60●同梱インサート:V06006T1W06-NC2071●内容:ホルダー1個/T7レンチ1個/インサート3個アズワン品番67-5814-14
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズムラキ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
自動旋盤用コレットチャック エーワン精密自動旋盤用コレットチャックエーワン精密
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。 自動旋盤用。
卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付 コスモキカイ卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付コスモキカイ
899,800税込989,780
1台
32日以内出荷
高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。 自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。 モーターは単相100V400W標準装備です。 5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本アズワン品番67-5520-51
卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付 コスモキカイ卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付コスモキカイ
749,800税込824,780
1台
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本アズワン品番67-5520-10
卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付 コスモキカイ卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付コスモキカイ
699,800税込769,780
1台
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本アズワン品番67-5520-52
マイケスタック カウンターシンク セット内容:Φ6.3mm、Φ8.3mm、Φ10.4mm、Φ12.4mm、Φ16.5mm、Φ20.5mm ムラキマイケスタック カウンターシンク セット内容:Φ6.3mm、Φ8.3mm、Φ10.4mm、Φ12.4mm、Φ16.5mm、Φ20.5mmムラキ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
切削抵抗が軽減。 ビビリを抑制。 面粗度、真円度の向上。 スムーズな切屑排出。 再研磨可能。
仕様●セット内容:Φ6.3mm、Φ8.3mm、Φ10.4mm、Φ12.4mm、Φ16.5mm、Φ20.5mm、スチールケース入り●ケース寸(mm):155mm×111mm×35mmアズワン品番67-5817-69
OSBORN ATBブラシ25 604 912シリーズ ムラキOSBORN ATBブラシ25 604 912シリーズムラキ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
独自の植毛方式により、従来品(パンチブラシ等)に比べ約4倍の植毛密度を実現。 高密度の植毛によりマシニングセンタでバリ取り加工が可能。 シリコンカーバイド入りナイロンフィラメントの採用により強力なバリ取りが可能。 粒度の選定により、様々な形状及び材質に使用可能。
高硬度用旋盤インサート BC8210 三菱マテリアル高硬度用旋盤インサート BC8210三菱マテリアル
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
ショーン 3D用ロングスタイラスΦ6.0 スタイラス径 mm :Φ6.0 ムラキショーン 3D用ロングスタイラスΦ6.0 スタイラス径 mm :Φ6.0ムラキ
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。
仕様●スタイラス径(mm):Φ6.0アズワン品番67-5816-17
レースセンター ニチアロイ(日本超硬)レースセンターニチアロイ(日本超硬)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
タフスペックソケット替ビット KOSEIタフスペックソケット替ビットKOSEI
679税込747
1個
当日出荷
強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)576.35mm軸
シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンシェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 カッター用 アーバセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 カッター用 アーバセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンション ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンエクステンション ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッター ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。サイドカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン超硬シャンク ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。超硬シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン変換アダプタ ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン鋼シャンク ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA100
寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCB(mm)36
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT40 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
RoHS指令(10物質対応)対応
BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング