41ページ目: ツーリング

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,542件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン鋼シャンク ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA100
寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCB(mm)36
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT40 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
RoHS指令(10物質対応)対応
BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSK アーバ外径 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK アーバ外径セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング モノブロック M2-M12 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック M2-M12セコ・ツールズ・ジャパン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
M4~M12用、軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
トラスコ品番428-6269寸法LB(mm)82.2寸法BD(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)222寸法LPR(mm)120.2
ツーリング HSKA63 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSKA63セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
ツーリング HSK E9304586720108 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK E9304586720108セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
トラスコ品番428-7788寸法LB(mm)77.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)135寸法BD1(mm)33.7寸法LPR(mm)103.1
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50
仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダセコ・ツールズ・ジャパン
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング モノブロック E3416508516 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック E3416508516セコ・ツールズ・ジャパン
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ2.5~Φ16の汎用ドリルチャックです。
トラスコ品番428-7879寸法LB(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)232.8寸法BD1(mm)56寸法LPR(mm)131
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-7888寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)131.4
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-6275寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-6302寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)107.4
ツーリング モノブロック E3414508513 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック E3414508513セコ・ツールズ・ジャパン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ1~Φ13の汎用ドリルチャックです。
トラスコ品番428-6293寸法LB(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)169.4寸法BD1(mm)43寸法LPR(mm)104
BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50
トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
キャプト セコ・ツールズ・ジャパンキャプトセコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT50 2面拘束 サイドロックホルダセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM40セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM32セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
BT40ツーリング カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT40ツーリング カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT40
トラスコ品番429-2638寸法LB(mm)23寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)139.4
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40
トラスコ品番428-6270寸法LB(mm)18寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM16セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50
仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
トラスコ品番428-6274寸法LB(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)213
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング