5ページ目: ツーリング

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,543件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!
用途モールステーパ―スピンドル用仕様モールステーパスピンドル用
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,588税込7,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体DT24用
ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工スーパーキーレス ドリームチャックユキワ精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工MTシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
チャックアーバー PROCHI(プロチ)チャックアーバーPROCHI(プロチ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
タッチポイントセンサー ファーステックタッチポイントセンサーファーステック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高精度で低価格のタッチポイントセンサー
精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
ER20 標準級スプリングコレット ファーステックER20 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
ER11 標準級スプリングコレット ファーステックER11 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャックGLOBE(旧堀内製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式) TRUSCOハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式)TRUSCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3129ストローク(mm)2幅(mm)50寸法(mm)(ツール受け)Φ18質量(kg)0.32高さ(mm)50奥行(mm)50電源コイン型電池LR-44×2個(付属)測定精度±5μmアズワン品番64-8723-94
マスターレッド BIG DAISHOWAマスターレッドBIG DAISHOWA
85,980税込94,578
1個
当日出荷
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
6角軸ダイスホルダー H&H6角軸ダイスホルダーH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも片手でネジ立てができます。
寸法(mm)25
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
プル丸専用バー THECUTプル丸専用バーTHECUT
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途プル丸専用バー、レンチプル丸専用バー材質S45C
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
SC型ライブセンター ケイテックSC型ライブセンターケイテック
18,880税込20,768
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様高速回転、先端交換式RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルクリーナー VERTEX(バーテックス)スピンドルクリーナーVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ミーリングチャック 用 BIG DAISHOWAミーリングチャック 用BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
チャック専用極圧グリス  400gジャバラ 帝国チャック(ソール)チャック専用極圧グリス 400gジャバラ帝国チャック(ソール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
メガナット BIG DAISHOWAメガナットBIG DAISHOWA
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換スタイラス BIG DAISHOWA交換スタイラスBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
コレットセット箱 BIG DAISHOWAコレットセット箱BIG DAISHOWA
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルホールストレートコレット BIG DAISHOWAオイルホールストレートコレットBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
予約販売
信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40ねじ径M16規格メーカー規格適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)質量(g)90トラスコ品番397-9962タイプ標準寸法L(mm)19.11寸法L1(mm)14.03寸法D1(Φmm)18.8寸法D2(Φmm)12.45角度θ(°)45
メタルソアーバー 田倉工具メタルソアーバー田倉工具
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
超硬 ハーフセンター 田倉工具超硬 ハーフセンター田倉工具
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
NT シャンクミーリングアーバー(本体) 田倉工具NT シャンクミーリングアーバー(本体)田倉工具
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ポイントマスター SK(新潟精機)ポイントマスターSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
全長(mm)146芯径(mm)10先端角度60°
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ツールクランパ 日研工作所ツールクランパ日研工作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
EY型コレット(EY16型) ユキワ精工EY型コレット(EY16型)ユキワ精工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級質量(g)20
Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用回転センター(MT-1)ミスターマイスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ドリルチャック(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用ドリルチャック(MT-1)ミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
予約販売
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコレットC10 MSTコーポレーションスプリングコレットC10MSTコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)26寸法D1(Φmm)17.2適合コレットホルダCTA10
ツーリング