6ページ目: ツーリング

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,543件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR シリーズ イスカルSR シリーズイスカル
359税込395
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元5振れ精度・先端15
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ベビーチャック BIG DAISHOWAベビーチャックBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
当日出荷
干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm)20
STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
ニュードリルミルチャック用スパナ(FS) ユキワ精工ニュードリルミルチャック用スパナ(FS)ユキワ精工
1,198税込1,318
1本
当日出荷
HDP キャップ NTツールHDP キャップNTツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.4MB)
テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (6本入)VERTEX(バーテックス)
7,398税込8,138
1組(6本)
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)
ER標準コレット ER32 レゴフィックスER標準コレット ER32レゴフィックス
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWAメガダブルパワーチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。
チャック(ハンドル付) ハトチャック(ハンドル付)ハト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
プルボルト BIG DAISHOWAプルボルトBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1本
当日出荷
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。
用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番165-6337適合機種ブラザー寸法L(mm)23規格ブラザーねじ径M12テーパーBT30RoHS指令(10物質対応)対応
チップレバー サンドビックチップレバーサンドビック
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
ネジ取付型チャック GLOBE(旧堀内製作所)ネジ取付型チャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
テーパークリーナー GLOBE(旧堀内製作所)テーパークリーナーGLOBE(旧堀内製作所)
699税込769
1個
当日出荷
ウエス交換できるから経済的、しかもクリーンです。 テーパー角度、ホルター内径にピッタリ合います。 スプリング効果で、内面全体をしっかりクリーニング出来ます。 材質はジュラコン®;を使用し、油や繰り返しの曲げにも耐久性は抜群です。
用途工作機械用メンテナンス用品
No.1+2 ドリルドリフト エスコNo.1+2 ドリルドリフトエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)70モールステーパNo.No.1+2
NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナットTRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SCM440
レンチ PROCHI(プロチ)レンチPROCHI(プロチ)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プルボルトBT40用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT40用レンチ プル丸THECUT
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
三割コレット カトウ工機三割コレットカトウ工機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
スリムラインチャクダツストッパーGタイプ MSTコーポレーションスリムラインチャクダツストッパーGタイプMSTコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパナCTA10/CTH10 MSTコーポレーションスパナCTA10/CTH10MSTコーポレーション
1,298税込1,428
1個
予約販売
適合本体CTA10、CTH10
メガダブルパワー BIG DAISHOWAメガダブルパワーBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D2(Φmm)-
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-
プルスタットボルト BIG DAISHOWAプルスタットボルトBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガダブルパワーチャック(標準タイプ) BIG DAISHOWAメガダブルパワーチャック(標準タイプ)BIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
15T ニュードリルミルチャック ユキワ精工15T ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スリーブ 日東工器スリーブ日東工器
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラスチック製 吸着アタッチメント用スリーブ
用途スリーブ適合機種DLP5100/5300/6500/7100/7200用
オイルジェッタドリルスリーブ 日研工作所オイルジェッタドリルスリーブ日研工作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コレット抜き工具 日研工作所コレット抜き工具日研工作所(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツーリング