9ページ目: ツーリング

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,543件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシールBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
SL16型 BIG DAISHOWASL16型BIG DAISHOWA
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)16
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA10N/NBS10
ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMPシリーズ)BIG DAISHOWA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ツールクランプ ユキワ精工ツールクランプユキワ精工
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
S20T スーパーG1チャック ユキワ精工S20T スーパーG1チャックユキワ精工
25,880税込28,468
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
チャック Ass'y 日東工器チャック Ass'y日東工器
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
スパナ(スリムチャック用) 日研工作所スパナ(スリムチャック用)日研工作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ジェットスルータイプ PJCストレートコレット BIG DAISHOWAジェットスルータイプ PJCストレートコレットBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリームチャック(CNC) ユキワ精工ドリームチャック(CNC)ユキワ精工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
ライブセンター 田倉工具ライブセンター田倉工具(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クイックチェンジドリルチャック 田倉工具クイックチェンジドリルチャック田倉工具
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
S軸 チャックアーバー 田倉工具S軸 チャックアーバー田倉工具
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロングドリルソケット 田倉工具ロングドリルソケット田倉工具
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ツールポイント SK(新潟精機)ツールポイントSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
スプリングコレット(超精密級) MSTコーポレーションスプリングコレット(超精密級)MSTコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体CTH10 CTA10コレット締り代0.2全長L(mm)26コレット外径D(Φmm)17.2振れ精度超精密級(P級)
ストレートコレット NTツールストレートコレットNTツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm)4
ユニバーサルマイクロスタンド 日研工作所ユニバーサルマイクロスタンド日研工作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付300mmの長いリーチ振動にも絶対ゆるまない新機構強力マグネットベース使用で確実に固定
ストレートシャンクサイドカッタアーバ 日研工作所ストレートシャンクサイドカッタアーバ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法C(mm)40寸法W(mm)6.35寸法H1(mm)32
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
VMK-Jコレット 日研工作所VMK-Jコレット日研工作所
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
オイルホール対応のコレットです。スリ割り部ではなく切欠部よりジェット噴射します。
フロントナット 日研工作所フロントナット日研工作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)通しネジ加工に最適TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様量産加工やCNC制御機械に推奨供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
S軸サイドカッターアーバー用キー 田倉工具S軸サイドカッターアーバー用キー田倉工具
819税込901
1個
当日出荷
適合ST32×25.4×50適合軸径(Φmm)25.4
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5寸法L(mm)120寸法L1(mm)52.5寸法D(Φmm)2.5~13シャンクBT40寸法C(mm)30寸法L2(mm)40寸法L3(mm)52.5寸法C1(mm)45寸法C2(mm)58適合コレットD12適合スパナF-45推奨締付トルク範囲(N・m)70
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
ニュードリルミルチャック用ロックナット ユキワ精工ニュードリルミルチャック用ロックナットユキワ精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット ユキワ精工ロックナットユキワ精工
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ドリルソケット TRUSCOドリルソケットTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品
ラインマスター替芯 TRUSCOラインマスター替芯TRUSCO
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ツーリング