ツーリング :「研磨 軸」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用 仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2 材質SCM415 全長(mm)196
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業 トラスコ品番667-1075 材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼 全長(mm)100 チャック能力(mm)1.5~13 能力(mm)【コレット】1.5~13 シャンク径(mm)6.35
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャック
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。 トラスコ品番837-7942 材質特殊鋼、H級 シャンク径(mm)6.35
1箱(60個)
95,880 税込105,468
6日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャック
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。 トラスコ品番837-7978 材質特殊鋼、H級 口径(mm)1.0~10.0
1箱(60個)
113,880 税込125,268
6日以内出荷

カッターボディは、軽量かつじん性の高い特殊アルミニウム合金製です。鋼製カートリッジにロー付けされたPCDチップにより軸方向の調整が可能で、PCDチップは最大3回まで再研磨することができ工具寿命が確実に向上します。調整可能なカートリッジを備えていて使用するカートリッジに応じて0.4または0.8mmのコーナRで最大8mmの切込みに対応します。
1台
16,683 税込18,351
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)