ツーリング :「研磨機」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステックパンチグラインダー
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
1台
108,800 税込119,680
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120 質量(kg)10.2 径(Φmm)研磨可能:1.5-25 精度(mm)回転:0.005 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129 電源(AC V)100 モーター出力(W)25
1台
288,800 税込317,680
30日以内出荷

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MT8以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。 質量(g)26670 寸法L(mm)446 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)158 寸法B(mm)140 寸法C(mm)202 寸法d(Φmm)80
1本
629,800 税込692,780
5日以内出荷

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。 質量(g)28750 寸法L(mm)503.5 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)158 寸法B(mm)140 寸法C(mm)259.5 寸法d(Φmm)80
1本
629,800 税込692,780
5日以内出荷

MT6以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。 質量(g)15460 寸法L(mm)398 寸法A(mm)82 寸法D(Φmm)128 寸法B(mm)126 寸法C(mm)190 寸法d(Φmm)66
1本
349,800 税込384,780
5日以内出荷

長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種。LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 コレットサイズ(mm)6 質量(kg)3.7 外径(mm)70[h7] 電源(V)三相200 冷却方式モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。 自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。 モーターは単相100V400W標準装備です。 5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本 アズワン品番67-5520-51
1台
899,800 税込989,780
32日以内出荷

主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本 アズワン品番67-5520-10
1台
749,800 税込824,780
32日以内出荷

主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本 アズワン品番67-5520-52
1台
699,800 税込769,780
32日以内出荷