ツーリング :「DCM」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード
用途外径溝入れ
仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット
構造クランプオン
部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040
適合チップGC□□○○○○-□□
適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/L
FIG1
ディキシ NCセンタードリル1101シリーズです。
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。