カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

S CLEAN 55α
クリーンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●ステンレス・アルミ・銅・真鍮への影響を軽減したウォッシャーディスインフェクター用アルカリ性洗浄剤●キレート作用を増強させることで硬度成分の影響を受けにくくしました。●水中の硬度成分が原因で発生する洗浄槽内のカルシウムスケール(白色付着物)の付着防止に優れた効果を効果を発揮します。成分水酸化アルカリ、金属腐食防止剤、金属イオン封鎖剤(キレート剤)使用方法推奨濃度0.3%(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性アルカリ性pH11.3(0.3%・代表値)外観淡黄色透明液体
CLEAN99 D-10
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●医療・理化学用酵素入り粉末洗浄剤。●アルカリプロテアーゼ配合の粉末タイプ。●特に蛋白質系の汚れの洗浄に。使用方法2~24時間完全に浸漬。普通の汚れ0.5%、頑固な汚れ1~2%
スティンミルクドライプロ
クリーンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●ウォッシャーディスインフェクター用乾燥促進・潤滑防錆剤。●鋼製小物の潤滑・防錆処理に乾燥促進効果をプラス。●全ての成分に食品添加物を用いて数多くの安全性試験をクリアした極めて安全性の高い乾燥促進・潤滑防錆剤です。●仕上げすすぎで用いる水の硬度成分由来の白いワジミ(ウォータースポット)を抑制します。使用方法ウォッシャーディスインフェクターでの最終熱水消毒/仕上げすすぎ工程にご使用下さい。0.5%希釈(200倍)になるように添加して下さい。(推奨使用濃度0.5%・使用可能濃度0.2%~0.5%)主成分脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩液性中性
S CLEAN TE-1 4kg 4本
クリーンケミカル¥43,980税込¥48,3781箱(4本)4日以内出荷厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観青色透明液体アズワン品番69-4893-21使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
S CLEAN EW
クリーンケミカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(4本)ほか5日以内出荷超音波洗浄機・浸漬用性洗浄剤。成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤使用方法超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)希釈液5分~15分洗浄してください。(使用可能濃度0.3%~1%)浸漬洗浄で使用する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液15分~30分浸漬してください。(使用可能濃度0.8%~2%)外観青色透明液体
S CLEAN 60
クリーンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(12本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●塩化ベンザルコニウム配合の特殊洗浄剤。●器具・床・リネンなど微細な箇所での血液凝固を溶解するユニークな洗浄剤です。使用方法床・壁に付着した血液:原液を塗布またはスプレーして下さい。微細な器具類:原液に5分~30分浸漬して下さい。容量4.5kg主成分塩化ベンザルコニウム、非イオン界面活性剤、グリコール系剤外観無色~淡黄色透明液体
CLEAN99 K-200
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781本ほか5日以内出荷●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
テスラークリーン CAE
クリーンケミカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(4本)ほか5日以内出荷●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
CLEAN99 A
クリーンケミカル¥7,098~税込¥7,808~1本ほか6日以内出荷●医療・理化学用超音波洗浄用粉末洗浄剤。●制泡性タイプですすぎが非常に簡便。使用方法0.5%で10分~15分間洗浄。容量2.1kg
S CLEAN 40
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781箱(4本)5日以内出荷●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。仕様4.5kg 4本成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量4.5kgpH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-59
ラボメイト L
クリーンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1箱(4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
CLEAN99 AS
クリーンケミカル¥9,398~税込¥10,338~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷●医療・理化学用噴射型洗浄機用粉末洗浄剤●低泡性タイプで泡がほとんどたたない粉末洗浄剤です。使用方法0.2%~0.5%で約10分間洗浄。pH11.7(0.5%)
テスラークリーン LO
クリーンケミカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(4本)ほか6日以内出荷●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●すすぎが簡単、硬度(水質)が高い水でもご使用できます。●血液、血清、タンパク質、脂肪、油脂類、鉱油類、マジックインキなどの洗浄に使用。使用方法一般浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5、最適温度30℃~40℃、主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
S CLEAN ESP
クリーンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷噴射型洗浄機・超音波洗浄機用無泡性洗浄剤。各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄にも使用可能。成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤外観青色透明液体
S CLEAN E-3
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷噴射型洗浄機タイプ。成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
S CLEAN 80
クリーンケミカル¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷●ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。●蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。●アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。●適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。仕様20kg容量20kg主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-69性状青紫色透明液体
S CLEAN E-2
クリーンケミカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷超音波洗浄機タイプ。成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.5%(本剤50ml/10L)希釈液に5分~15分間洗浄して下さい。(使用可能濃度0.3%~1%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
ナイスフェッチ CA
クリーンケミカル¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。仕様20kg使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量20kg主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-38
S CLEAN 30
クリーンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合成分アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤使用方法超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間~1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。)pH11.3(0.5%・代表値)アルカリ性外観無色~淡黄色透明液体
クリーナー AC-50
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。成分有機酸、水使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。性状酸性液体
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,699~税込¥30,469~1個3日以内出荷軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。材質ポリプロピレン・ステンレススチール
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ
ホギ¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷から6日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。滅菌インジケーター:オートクレーブ・EOG
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ
ホギ¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000枚)ほか4日以内出荷から8日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。シール幅(mm)10
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ
ホギ¥6,398~税込¥7,038~1巻4日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
ワンシールバッグ HMシリーズ
ホギ¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000枚)4日以内出荷から6日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●山型シールと紙面指穴があるので、バッグの開封がしやすいです。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・紙シール幅(mm)10色(インジケーター)EOガス/赤色→青色、オートクレーブ/オレンジ色→緑色
ウルトラソニックカーボンクリーナー
プロステップ¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋容量(L)洗浄タンク:27温度範囲(℃)ヒーター:20~80本体寸法(mm)530×325×382周波数(kHz)超音波:40本体質量(kg)16超音波出力(W)150~500ヒーター(W)500電源(AC)100Vタイマー0~30(分)
ミラーガラスオーブントースター
ツインバード¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )色ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
ミラーガラスオーブントースター
ツインバード¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )色ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用)
マクセル¥12,980税込¥14,2781本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用)
マクセル¥14,980税込¥16,4781本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用)
マクセル¥12,980税込¥14,2781本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用)
マクセル¥14,980税込¥16,4781本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用)
マクセル¥9,998税込¥10,9981本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用)
マクセル¥14,980税込¥16,4781本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用)
マクセル¥11,880税込¥13,0681本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用)
マクセル¥12,980税込¥14,2781本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用)
マクセル¥9,998税込¥10,9981本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用)
マクセル¥11,880税込¥13,0681本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径7~14mm用)
マクセル¥11,880税込¥13,0681本18日以内出荷サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2