1,686件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子

    卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2

    本多電子
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
    用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。付属品フタ質量(kg)4.4最大出力(W)110電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100保護回路サーモスタット発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子入力電源AC100V 50/60Hz 200VA最大使用液温(℃)80発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)タイマー各周波数設定時間/1~99秒槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)材質(槽内)SUS304
  • ワイヤーバスケット IKD

    ワイヤーバスケット

    IKD
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。 取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。 テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
    材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10金網線径(mm)2線径(mm)2
  • 万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン

    万能アイデアル乾燥台(組立式)

    アズワン
    75,600税込83,160
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)400×600×1000アズワン品番4-148-01
  • ラコムドライキャリー アズワン

    ラコムドライキャリー

    アズワン
    199,000税込218,900
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)688×444×1510アズワン品番4-140-01
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    8,350税込9,185
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • ラボランスポンジブラシ アズワン

    ラボランスポンジブラシ

    アズワン
    7,920税込8,712
    1袋(11本)
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れています。
    材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
  • ラボランナイロンホルダーブラシ アズワン

    ラボランナイロンホルダーブラシ

    アズワン
    4,698税込5,168
    1袋(11本)
    当日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)220
  • 洗浄用ブラシ Thermo Fisher Scientific

    洗浄用ブラシ

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    翌々日出荷
  • オートウォッシャー アズワン

    オートウォッシャー

    アズワン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • PFA洗浄カゴ アズワン

    PFA洗浄カゴ

    アズワン
    58,000税込63,800
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐薬性、耐熱性に優れています。
    材質PFA(フッ素樹脂)容量(L)10.8
  • 精密洗浄用エアガン アズワン

    精密洗浄用エアガン

    アズワン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オートクレーブ袋 SP scienceware

    オートクレーブ袋

    SP scienceware
    16,830税込18,513
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
  • ドライエース アズワン

    ドライエース

    アズワン
    53,900税込59,290
    1台
    3日以内出荷
    材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
  • ラコムドライハンガースタンド アズワン

    ラコムドライハンガースタンド

    アズワン
    84,900税込93,390
    1台
    翌々日出荷
    棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
    材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450アズワン品番4-147-11
  • ドライボードテーブルトップ アズワン

    ドライボードテーブルトップ

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
  • スポンジブラシ レオナ

    スポンジブラシ

    レオナ
    1,188税込1,307
    1本
    翌々日出荷
  • スピニングボトルブラシ アズワン

    スピニングボトルブラシ

    アズワン
    1,802税込1,982
    1本
    当日出荷
    クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
    材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)毛材ナイロン・針金
  • ビーカー洗浄用ブラシ アズワン

    ビーカー洗浄用ブラシ

    アズワン
    1,802税込1,982
    1本
    当日出荷
    ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
    材質毛種/馬毛、柄部/木毛材馬毛適合器具ビーカー
  • 廃液回収システム アズワン

    廃液回収システム

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    翌々日出荷
  • ガスフィルターガン フロロウエアー/インテグリス

    ガスフィルターガン

    フロロウエアー/インテグリス
    41,899税込46,089
    1個
    当日出荷
    0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
    仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素アズワン品番1-5671-01
  • グローブドライヤー アズワン

    グローブドライヤー

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    当日出荷
    使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
    材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880アズワン品番7-4044-11タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
  • クリーンフォームESD アズワン

    クリーンフォームESD

    アズワン
    22,000税込24,200
    1ケース(500本)
    翌々日出荷
    ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。
    仕様適用/クラス10~100タイプ片綿材質(軸)Transplex(R)材質(ヘッド)PU(ポリウレタン)アズワン品番1-6919-02
  • ピペット自動洗浄器用かご 中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用かご 中

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-15種類外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
  • ピペット自動洗浄器セット 小 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 小

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-03種類小セット内径×高さH(Φmm×mm)125×500
  • 部品洗浄ざる エスコ

    部品洗浄ざる

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992C-1材質ステンレス(18-8)全長(mm)300メッシュ14網サイズ(mm)170×140
  • [ステンレス製] ごみこし網 エスコ

    [ステンレス製] ごみこし網

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
    形状丸型厚さ(mm)5.5線径(mm)0.5
  • CLEAN99 NL クリーンケミカル

    CLEAN99 NL

    クリーンケミカル
    7,898税込8,688
    1箱(6本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用中性液体洗浄剤。●アルカリタイプではさしつかえる場合の中性タイプの洗浄剤です。
    使用方法普通の汚れ2%、ひどい汚れ5%~10%、2~24時間完全に浸漬。
  • 排水アミ 小 アイワ医科工業

    排水アミ 小

    アイワ医科工業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1850021●備考(共通器種):各種卓上型洗浄器用アズワン品番67-3156-08
  • ピペット硫酸槽 新光化成

    ピペット硫酸槽

    新光化成
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質PVC製
  • 先細ビュレット用ブラシ 白毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    先細ビュレット用ブラシ 白毛 針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    589税込648
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)910直径(Φmm)30種類先細ビュレット用材質(柄部)針金材質(毛)豚白毛毛幅(mm)100
  • 水呑み用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    水呑み用ブラシ 針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    材質(柄部)針金毛幅(mm)20
  • ブラシ 中試験管用 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 中試験管用 ナイロン毛

    TGK(東京硝子器械)
    337税込371
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)240直径(Φmm)40全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50適合容量(mL)20~30毛材白ナイロン毛針金柄渡り(mm)50適合器具中試験管用
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地なし B.atrophaeus 10^6 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地なし B.atrophaeus 10^6

    上海福沢医薬器材
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    8日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途160-350℃の乾熱滅菌仕様芽胞数:B.atrophaeus 10^6、※乾熱滅菌用培養温度・時間30-37℃アズワン品番69-0553-62
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 蒸気化過酸化水素空間滅菌/殺菌 G.stearothermophilus H3726シリーズ 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 蒸気化過酸化水素空間滅菌/殺菌 G.stearothermophilus H3726シリーズ

    上海福沢医薬器材
    39,980税込43,978
    1箱(100セット)
    8日以内出荷
    24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途アイソレータ内部の滅菌、病室内環境表面殺菌、製薬・食品工場内除染など培養温度・時間55-60℃
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 二酸化塩素ガス空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6306シリーズ 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 二酸化塩素ガス空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6306シリーズ

    上海福沢医薬器材
    39,980税込43,978
    1箱(100セット)
    8日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途製薬・食品工場、実験室内滅菌/殺菌/除染など培養温度・時間30-37℃
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト ホルマリン燻蒸空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6307シリーズ 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト ホルマリン燻蒸空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6307シリーズ

    上海福沢医薬器材
    39,980税込43,978
    1箱(100セット)
    8日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途製薬・食品工場、実験室内滅菌/殺菌/除染など培養温度・時間30-37℃
  • ForLabs ストマッカー袋 Sanigen

    ForLabs ストマッカー袋

    Sanigen
    28,980税込31,878
    1ケース(20個×25枚)ほか
    15日以内出荷
    利便性や衛生面を考慮した滅菌バックです。3重構造の立体的なフィルム素材で耐久性に優れています。メモスペースに必要な情報が記入できます。
  • 滅菌検食袋 3301061シリーズ アテクト

    滅菌検食袋 3301061シリーズ

    アテクト
    16,980税込18,678
    1箱(2000枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    検食用サンプルの採集、保存など無菌的なサンプリングに最適な滅菌済の袋です。ガンマ線により滅菌された袋ですので、検食毎の殺菌・消毒の手間がいりません。軽量・コンパクトですので、保管に場所をとらず、携帯にも便利です。チャック式のためワンタッチで開閉できます。
    材質ポリエチレン(厚み0.04mm(40ミクロン))滅菌方法ガンマ線滅菌
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄