1,686件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TOHO(トーホー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニス

    カラー廃液回収缶(専用ロート付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(3個)
    翌日出荷
    少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
    3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
  • 323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)55外形寸法(幅W×奥行D)(mm)323×253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×253×55線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67線径(Φmm)2外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
  • 340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    仕様取手有り材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
  • 370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    仕様取手あり材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
  • PPザル 三商

    PPザル

    三商
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    これで、サッと水切りができます。ボール(93-5136)とセットでお使い下さい。
    材質PP形状丸型寸法(mm)Φ204×208×H108直径(Φmm)204高さ(mm)108
  • シリコン製ハンドクリーナー 三商

    シリコン製ハンドクリーナー

    三商
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度(℃)260
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • クリーンポリ袋 コクゴ

    クリーンポリ袋

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    7日以内出荷
    ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
    仕様奥行き:ヒートシール自由
  • ステンレス万能ザル(SUS304製) コクゴ

    ステンレス万能ザル(SUS304製)

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴ

    ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製)

    コクゴ
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ ヴェルヴォクリーア

    バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
  • 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ エスエヌディ

    洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

    エスエヌディ
    58,980税込64,878
    1セット
    5日以内出荷から76日以内出荷
    ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
  • プラスセーヌ 643シリーズ アズワン

    プラスセーヌ 643シリーズ

    アズワン
    929税込1,022
    1枚
    翌々日出荷
    微細気孔のスポンジの為、吸水性が良く、拭き取り対象物の表面を傷めることが有りません。
  • 蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイム ユーアイ化成

    蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイム

    ユーアイ化成
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。無泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
    種別A 無泡性
  • 浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RT ユーアイ化成

    浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RT

    ユーアイ化成
    8,898税込9,788
    1本
    6日以内出荷
    マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
  • ホルマリン・グルタルアルデヒドの化学的中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットスプレー 液状タイプ 500mL×2本入 ユーアイ化成

    ホルマリン・グルタルアルデヒドの化学的中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットスプレー 液状タイプ 500mL×2本入

    ユーアイ化成
    9,798税込10,778
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
    容量(mL)500アズワン品番62-3800-67
  • オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ サンセイ医療器材

    オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ

    サンセイ医療器材
    21,980税込24,178
    1ケース(200枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
  • 試験管バスケット 蓋付 TARSONS

    試験管バスケット 蓋付

    TARSONS
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP製
  • PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ フロンケミカル

    PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
    材質PTFE形状丸型
  • オートクレーバブルバッグ A-BAGシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    オートクレーバブルバッグ A-BAGシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • 洗浄器用3段式バスケット アズワン

    洗浄器用3段式バスケット

    アズワン
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    141,000税込155,100
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
  • ネジリブラシ 真鍮 300mm アズワン

    ネジリブラシ 真鍮 300mm

    アズワン
    359税込395
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
    全長(mm)300毛材真鍮
  • オートクレーブ滅菌対応シリコンマット AITEX

    オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

    AITEX
    9,498税込10,448
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
    材質シリコン穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200ピン長さ(mm)14
  • 医療・理化学機器用洗浄剤 ケニス

    医療・理化学機器用洗浄剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
    タイプ浸漬用
  • 注射器用ブラシ ケニス

    注射器用ブラシ

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(10本)
    翌日出荷
    お買得な10本パックです。
    適合器具注射器
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニス

    バイオロジカルインジケーター(ACE test)

    ケニス
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    4日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
  • 呼気採取用ポリ袋 ナリカ

    呼気採取用ポリ袋

    ナリカ
    7,600税込8,360
    1パック(100組)
    当日出荷
    吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。
    セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
  • 炊事用手袋 ナリカ

    炊事用手袋

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    用途通常の実験器具の洗浄用に材質塩化ビニルサイズM
  • 排水管洗浄液 鈴木ラテックス

    排水管洗浄液

    鈴木ラテックス
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    天然酵素を主成分とした洗浄液です。還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
    成分土壌中酵素抽出物種別20L液性アルカリ性アズワン品番3-4792-02
  • 流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ コトヒラ工業

    流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ

    コトヒラ工業
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
    種別交換用ブラシアズワン品番3-5084-11
  • カウンターブラシ オープン工業

    カウンターブラシ

    オープン工業
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    製粉等のパウダーや細かい塵を拭き取れます。ブラシは弾力性耐久性耐摩耗性に優れ、紫外線にも強いです。毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので、毛が抜けにくくなっています。
  • ハンドドライヤー デンネツ

    ハンドドライヤー

    デンネツ
    210,000税込231,000
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    33,660税込37,026
    1個
    翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
    種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kgアズワン品番6-9603-12
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    4,534税込4,987
    1個
    翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄