1,688件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアキャッチャMCI用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用の樹脂製内カゴです。内カゴを使用することにより水だけが通り抜けゴミが濾されます。
    材質樹脂穴サイズ(mm)1.5×1.3
  • アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ アイビス

    アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ

    アイビス
    15,980税込17,578
    1箱(10セット×96本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌適合【フィルターチップ】IN124-1000S容量(μL)100~1000アズワン品番2-4545-16
  • 超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

    シャープ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
    仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ アズワン

    瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ

    アズワン
    609税込670
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
  • 細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ アズワン

    細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ

    アズワン
    569税込626
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)4毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具細管
  • ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ アズワン

    ピペット洗浄ブラシ PBT毛 ABHシリーズ

    アズワン
    569税込626
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)4毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具ピペット
  • 注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン

    注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ

    アズワン
    449税込494
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
  • ブラシ PE巻 注射器用 アズワン

    ブラシ PE巻 注射器用

    アズワン
    703税込773
    1本
    当日出荷
    適合注射器50cc用 特大全長(mm)330直径(Φmm)35毛材馬毛毛幅(mm)90芯材鋼線(PE被膜)アズワン品番4-056-14
  • 卓上型超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄機

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
    付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
  • チューブブラシ ケニス

    チューブブラシ

    ケニス
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    チューブの内部の洗浄に便利です。
    全長(mm)410毛丈(mm)100材質(柄部)針金材質(毛)豚毛ブラシ長(mm)100ブラシ径(Φmm)50
  • 交換フィルター SNKバイオ

    交換フィルター

    SNKバイオ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
    材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ バーテック

    ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ

    バーテック
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。 まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
    材質柄:PP幅(mm)70全長(mm)210質量(g)231毛丈(mm)35毛材PBT0.5耐熱温度(℃)134アズワン品番4-3218-01
  • サルモネラ鑑別用キット「生研」 Denka(デンカ)

    サルモネラ鑑別用キット「生研」

    Denka(デンカ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は2分間です。H血清型間の反応の差が少なくなっています。非特異的反応が少なく、特異性に優れています。
    セット内容感作ラテックス:1mL×1本、対照ラテックス:1mL×1本、陽性コントロール:0.5mL×1本、スライド凝集反応板×18枚、撹拌棒×80本タイプ30回用アズワン品番6-8781-01保管環境冷蔵
  • プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein Ladder GeneDireX

    プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein Ladder

    GeneDireX
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色・赤色各1本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。
    容量(μL)500アズワン品番61-9703-39保管環境冷凍
  • UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入 アズワン

    UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入

    アズワン
    3,703税込4,073
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    73,900税込81,290
    1セット
    翌々日出荷
    総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
    電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
  • 薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン

    薄層クロマトグラフィー 100シリーズ

    アズワン
    12,200税込13,420
    1枚
    7日以内出荷
    透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
    仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
  • 顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン

    顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ

    アズワン
    101,970税込112,167
    1個
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
    対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
  • 小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

    アルプ
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
    材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
  • バスケット用フタ トミー精工

    バスケット用フタ

    トミー精工
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケット用フタです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • オートクレーブ洗浄液 トミー精工

    オートクレーブ洗浄液

    トミー精工
    8,898税込9,788
    1個(1000mL)ほか
    6日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315
  • 滅菌バッグ トミー精工

    滅菌バッグ

    トミー精工
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    用途滅菌
  • フタ 本多電子

    フタ

    本多電子
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • 廃液回収セット GL45 SCAT

    廃液回収セット GL45

    SCAT
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷
    廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。
    仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭口径キャップ:GL45アズワン品番3-6976-11
  • ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛

    TGK(東京硝子器械)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)5~20毛材豚毛針金柄渡り(mm)40適合器具小試験管用
  • ブラシ びん用4合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ びん用4合 ナイロン毛

    TGK(東京硝子器械)
    634税込697
    1本
    当日出荷
    全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500毛材白ナイロン毛針金柄渡り(mm)90適合器具びん
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    42,600税込46,860
    1個
    5日以内出荷
    電源AC100V周波数(kHz)28タイマー15分または連続
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
    付属品洗浄かご種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
  • 角型硫酸槽 新光化成

    角型硫酸槽

    新光化成
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • バイオハザードオートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    3日以内出荷
  • 卓上型スタンダードUS800シリーズ エスエヌディ

    卓上型スタンダードUS800シリーズ

    エスエヌディ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
    用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • インディケーターテープ TOHO(トーホー)

    インディケーターテープ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
    テープ長さ(m)12.7
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄