1,686件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き) アズワン

    オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)

    アズワン
    21,700税込23,870
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
  • 滅菌缶 アズワン

    滅菌缶

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
  • ワイピングクロス リントレーコーポレーション

    ワイピングクロス

    リントレーコーポレーション
    6,798税込7,478
    1組(150枚)
    翌日出荷
    生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。 ●やや厚めの生地で保液性に優れています。 ●クラス100の環境でクリーンパックしています。
    材質ポリエステル100%寸法(mm)約230×230(9×9インチ)
  • ベンコット ケース ケニス

    ベンコット ケース

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • 超音波洗浄器用洗剤 シャープマニファクチャリングシステム

    超音波洗浄器用洗剤

    シャープマニファクチャリングシステム
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
    成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプ超音波洗浄用液性アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)使用濃度0.5~2.0%希釈
  • ステンレス角かご ケニス

    ステンレス角かご

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状角型金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • 回転式ブラシ掛け ケニス

    回転式ブラシ掛け

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
    全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
  • 手洗いブラシ ケニス

    手洗いブラシ

    ケニス
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    寸法(mm)20×45×115
  • 試験管洗浄器 伸榮産業

    試験管洗浄器

    伸榮産業
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
    付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
  • 紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス

    紫外線殺菌消毒保管庫

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
    寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
    用途洗浄用材質PTFE形状丸型質量(g)150
  • 13mm レンズクリーニングブラシ エスコ

    13mm レンズクリーニングブラシ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AZ-1幅(mm)12.7全長(mm)200毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)山羊毛(ソフト)
  • 330x122mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    330x122mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-32材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)330高さ(mm)122寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×122線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-3材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200
  • 400x332x180mm かご(ステンレス製) エスコ

    400x332x180mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CE-6材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×332×180(H)高さ(mm)180線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×332目開き(mm)4.5
  • 400x374x190mm かご(ステンレス製) エスコ

    400x374x190mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CE-5材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×374×190(H)高さ(mm)190線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×374目開き(mm)4.5
  • 部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
    材質ステンレス(18-8)形状丸型穴径(Φmm)【パンチング】2
  • 部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    ほつれる心配がなく洗い易い。
    材質ステンレス(18-8)形状角型穴径(Φmm)【パンチング】2.2
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ5×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ5×20mm)

    名優
    4,098税込4,508
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-15シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5×20
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ3×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ3×20mm)

    名優
    4,998税込5,498
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-13シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
  • フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm) 名優

    フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm)

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/POM(ポリアセタール)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)625直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-16ブラシ寸法(mm)Φ3×25
  • フレキシブルブラシ (325/Φ3×25mm) 名優

    フレキシブルブラシ (325/Φ3×25mm)

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)325直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-12ブラシ寸法(mm)Φ3×25
  • アムス洗浄ブラシ(内視鏡用) アダチ

    アムス洗浄ブラシ(内視鏡用)

    アダチ
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    仕様EOG滅菌可材質ブラシ/ナイロン、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、芯/ステンレス(SUS304)全長(mm)113毛材ナイロンアズワン品番8-6521-01適合器具内視鏡オートクレーブの可否可(135℃・5分)
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
  • ブラシフレキシブルシャフト アズワン

    ブラシフレキシブルシャフト

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    タイプΦ6
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    アズワン
    5,190税込5,709
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)0.8×4メッシュ網目(mm)5.5
  • ラボメイト クリーンケミカル

    ラボメイト

    クリーンケミカル(1件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1個
    翌々日出荷
  • 廃液回収容器(専用ロート付き) アズワン

    廃液回収容器(専用ロート付き)

    アズワン
    3,168税込3,485
    1個
    当日出荷
  • ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄にトラスコ品番765-5975全長(mm)500質量(g)40毛丈(mm)20材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン毛幅(mm)60適合器具ピペット
  • 専用洗剤 ブランソン

    専用洗剤

    ブランソン
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    質量(kg)4.5
  • 超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付) ブランソン

    超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付)

    ブランソン
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
    付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
  • アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディ

    アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム

    エスエヌディ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
    用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
  • ロート用ブラシ 野宮産業

    ロート用ブラシ

    野宮産業
    1,198税込1,318
    1本
    10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    長さ(mm)230幅(mm)130奥行(mm)80毛材山羊・白馬適合器具ロート
  • 吸引ろ過瓶用ブラシ 野宮産業

    吸引ろ過瓶用ブラシ

    野宮産業
    829税込912
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具吸引ろ過瓶
  • 平底フラスコ用ブラシ 野宮産業

    平底フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具平底フラスコ
  • ソニックモニター用センサー 本多電子

    ソニックモニター用センサー

    本多電子
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台 ヴェルヴォクリーア

    ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台

    ヴェルヴォクリーア
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
    用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5374適合機種VS-1200RZ用架台質量(kg)22コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-12
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄