カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

滅菌ディスポスプーン 1箱 500本入
アテクト¥44,980税込¥49,4781箱(500本)6日以内出荷検体や検液の無菌的採取に便利です。滅菌済みであるため、洗浄および滅菌作業から開放されます。1 本ずつの個包装のために使いたい時に使えます。手持ち部分が長いために、汚染が抑えられます。検体や検液原料サンプリング、食品のサンプリング、ストマッカー用袋に検体を入れる際等にご使用ください。仕様※採取量(※擦り切り計量)※▼塩の場合;約7.3g材質ポリスチレン寸法(cm)16×3.5(長さ×皿幅)採取量約6.3mL、砂糖の場合:約5.4g、小麦粉の場合:約4.0g、塩の場合;約7.3g((※擦り切り計量)、水の場合)滅菌方法EOG滅菌アズワン品番68-9386-87
滅菌検液袋 200mL 1個 300枚入
アテクト¥24,980税込¥27,4781個(300枚)3日以内出荷検体(液体・固体・粉体など)をサンプリングする自立式の滅菌袋です。検液袋は清涼飲料水・化粧品・調味料、粉末などの液体製品のサンプリングや、半固体製品(惣菜など)の検体保管に使用出来ます。また、長期冷凍保存、医薬品製造現場の水のサンプリング等、幅広く使用することができる滅菌袋です。手で触れた部分を切ることで、雑菌汚染のリスクが低減。丸めて廃棄でき、ゴミを削減。透明の為、内容物の確認が容易材質ナイロン・ポリエチレン容量200mL滅菌方法ガンマ線滅菌アズワン品番68-9386-70耐用温度(℃)-20~60℃寸法(幅×高さ)(mm)10×16cm(切り取り部分/2cm)
滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入
アテクト¥53,980税込¥59,3781箱(200本)3日以内出荷キャップと本体は同一材質なので廃棄処理が便利。個包装、目盛り付なので使い残しても長期間保存可能。両側に取り口付なので簡単に開封。検料(液体、粉体)を混合や取り混ぜが利用できる。メモリ付なので秤量瓶としてご利用できる。胴体が透明なので、開けずに中身が確認できる材質(本体・キャップ)ポリプロピレン容量100mLサイズ(cm)梱包袋:47.5(幅)×47(奥行き)×34(高さ)滅菌EOG滅菌アズワン品番60-1714-78本体寸法(cm)5.0(胴径)×9.4(高さ)
ステンレスバスケット
ナビス(アズワン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷洗浄も滅菌も可能なバスケット。バスケットカート(7-4483-01~02、7-7512-01~02、7-7513-01~02、7-7514-01~02、7-8338-01~02)で運搬できます。ステンレス製のため、洗浄や除菌、オートクレーブ等の滅菌も可能です。使用しないときはスタッキング収納で場所を取りません。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)480×330×245目開き側面/約55×33mm、底面/約17×16mm ※四隅は目開きが大きくなります。アズワン品番8-856-01
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,298~税込¥8,028~1箱(25本)ほか当日出荷先端部がボール形状になっており、細長い器材にも追従します。シース部は樹脂で覆われており器材を傷つけません。ダブルエンド仕様で両端にブラシがついています。仕様※個包装適合鉗子孔径:Φ2.0~2.4mm材質ブラシ/PA(ポリアミドナイロン樹脂)、軸部/ステンレス、シース部/POM(ポリアセタール)全長(mm)2300
BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り
bitstrong(ビットストロング)¥949~税込¥1,044~1箱(200枚)5日以内出荷優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。 。イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム用途対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌。滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]。材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ。サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm。各サイズ;入数1箱 200枚入。製造規格:ISO11607/EN868に準拠。品質認証:ISO13485に準拠。用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ色青
超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)
SUZUHO(鈴峯)¥26,980~税込¥29,678~1台8日以内出荷温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。
ノア 長期保存用ウェットタオル介護 1ケース 20枚×48袋入
小津産業¥18,980税込¥20,8781ケース(48袋×20枚)4日以内出荷【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。"乾燥しにくい"長期保存用のウェットタオルです。避難所におけるからだふきやおしりふきとして。ライフライン寸断時のからだふきとして。1枚でもしっかりふける厚手の不織布を採用。使用期限が7年(。)のため、災害備蓄用品に適しています。メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。1包に20枚入りです。シートサイズ(mm)190×300アズワン品番54-2545-15有効期限7年
大人のからだふき 1袋 70枚入
協和紙工¥189税込¥2081袋(70枚)当日出荷お肌をすこやかに保つ保湿成分アロエエキス入りです。成分水・プロピレングリコール・塩化セチルピリジニウム・エチルパラベン・メチルパラベン・アロエエキス材質レーヨン不織布シートサイズ(mm)約200×220アズワン品番8-141-01保湿成分アロエエキス配合
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
エスクリニカパックWL(二重袋) C-CE22(10マイX10フクロ)
積水マテリアルソリューションズ¥21,980税込¥24,1781箱8日以内出荷病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
超音波洗浄機
エスコ¥310,000税込¥341,0001台4日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-6B材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、本体上部縁:SUS443J1、シリコン、パネル:PP、PET、排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)120槽外寸法(mm)364(W)×303(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ
JEIO TECH¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
オートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入
アテクト¥16,980税込¥18,6781箱(200個)6日以内出荷培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。寸法(cm)70×50アズワン品番69-3856-36
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン
SNKバイオ¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ
SNKバイオ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
金網カゴ BWシリーズ
アルプ¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。材質ステンレス
カゴ底収納皿 DHシリーズ
アルプ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
S CLEAN 80
クリーンケミカル¥10,980税込¥12,0781箱(6本)6日以内出荷ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。仕様1L 6本容量1L主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-68性状青紫色透明液体
蓋付洗浄カゴ
新越ワークス(Three Snow)¥6,698~税込¥7,368~1個8日以内出荷ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
ステンレス傾斜型洗浄カゴ
三和化研工業¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。用途素材:SUS304メッシュ2.5支柱径(Φmm)4.0/3.0/2.2取手無し
S CLEAN ES
クリーンケミカル¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷●蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤●手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。●低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。仕様10kg成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量10kgアズワン品番69-4893-38使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB
クリーンケミカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(5本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値外観無色~淡黄色透明
CLEAN99 LO 20kg P
クリーンケミカル¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。使用方法浸漬洗浄の場合:普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)使用方法:8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬容量20kg(ポリ容器)主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)外観無色~淡黄色透明アズワン品番69-4894-19
S CLEAN E-1
クリーンケミカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(4本)ほか5日以内出荷ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%)液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
S CLEAN TE-2
クリーンケミカル¥41,980税込¥46,1781箱(4本)5日以内出荷●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上仕様4kg 4本成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-23使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
ナイスフェッチ L
クリーンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1箱(4本)ほか6日以内出荷●医療・理化学用アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどい医療・理化学器具用。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
CLEAN99 D-100
クリーンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●医療・理化学用浸漬洗浄剤使用方法2~24時間完全に浸漬。普通の汚れ0.5%、頑固な汚れ1~2%超音波洗浄機の場合は0.3~0.5%で10~15分間洗浄。
キンサール G-500 500mL 6本
クリーンケミカル¥8,998税込¥9,8981箱(6本)6日以内出荷環境清掃用除菌中性洗浄剤。床壁シンク作業台洗浄機器外壁ドアノブベット柵などの清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行える。少量タイプ(500ml)で使用しやすい。そのまま使用する事が可能(スプレーガンを取り付ける事で簡便にスプレーする事も可能)。中性のため各材質への影響もありません。容量500mlアズワン品番69-4894-51性状緑色液状組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムクロライド、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
CLEAN99 K-100
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781箱(4本)ほか5日以内出荷●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
高力価酵素配合中性洗浄剤 SクリーンEM 1ケース
クリーンケミカル¥16,980税込¥18,6781ケース(1箱×6本)6日以内出荷●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。仕様1L 6本×1箱入容量1L主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料液性pH7.2(原液)代表値アズワン品番69-6083-10性状緑色透明液体
S CLEAN 70
クリーンケミカル¥21,798~税込¥23,978~1箱(4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法浸漬洗浄2%~5%、超音波洗浄機0.5%外観無色~淡黄色透明液体
ナイスフェッチ CL
クリーンケミカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●医療・理化学用特殊塩素系洗浄剤。●塩素の特性を生かした用途に、特に蛋白質系の汚れに最適。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)主成分特殊陰イオン系界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
スティンミルク S-200
クリーンケミカル¥65,980~税込¥72,578~1本6日以内出荷●可溶濃縮型潤滑防錆剤使用方法精製水(軟化水)または水で200倍で希釈した溶液に、充分洗浄しすすぎをした器具類を完全に浸漬(10秒~30秒程度)し、乾燥させて下さい。布等で拭き取りするのではなく、自然乾燥または乾燥機などをご使用下さい。希釈液を常温でご使用の場合は衛生上1日1回、液交換を行って下さい。主成分ポリグリセリン脂肪酸エステル(食品添加物)、ソルビタン脂肪酸エステル(食品添加物)外観淡黄色透明液体
キンサール GL 4kg 4本
クリーンケミカル¥36,980税込¥40,6781箱(4本)7日以内出荷環境清掃用除菌洗浄剤。床面壁など環境表面の清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行えますので洗浄時の細菌を拡散させる心配がありません。タンパク質系の有機物存在下でも抗菌力の低下はゆるやかです。中性のため床材などの材質を傷めることはほとんどありません。毒性は極めて少ない。揮発性がなく作業環境を悪化させません。0.2%の高希釈で除菌効果も発揮する経済タイプです。使用方法モップなどを使用して、湿式清掃を行って下さい。容量4kgアズワン品番69-4894-52性状緑色透明液状組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムメチル硫酸塩、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
S CLEAN 20 No.2
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から6日以内出荷●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。成分非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤使用方法超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2~0.5%pH11.5(0.5%溶液・代表値)外観無色~淡黄色透明液体
CLEAN99 K
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●医療・理化学用自動分析装置用洗浄剤。●ピペッターノズル、フローセル反応ライン、カップ等の洗浄に。使用方法標準使用濃度2%、標準洗浄時間30分~60分、標準水洗時間45分~90分。主成分非イオン界面活性剤、洗浄助剤