カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(322)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(90)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(70)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブラシ 小試験管用 ナイロン毛
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥307税込¥3381本当日出荷全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)15~20毛材白ナイロン毛柄針金柄渡り(mm)40適合器具小試験管用
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥569~税込¥626~1本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
柄付スポンジブラシ
ケニス¥409税込¥4501本当日出荷ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。材質(柄)ポリプロピレン毛材ポリプロピレン・ナイロン
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
EO滅菌インジケーターテープ
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。テープ長さ(m)50
弱アルカリ性非イオン系界面活性剤
エスエヌディ¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
超音波洗浄器用洗剤
ブランソン¥9,998税込¥10,9981本(4L)当日出荷デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
インジケーターテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,070~税込¥7,777~1個当日出荷から翌々日出荷クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。テープ長さ(m)6.35
電子レンジ用 除菌クリーナー 20枚入
ペーパーテック¥109税込¥1201個(20枚)当日出荷天然オレンジオイル配合で、しつこい油汚れを簡単におそうじできる除菌クリーナーです。気になる電子レンジの内側や外側はもちろん、キッチンまわりのバイ菌をしっかり除菌し、長時間その繁殖を防ぎます。大判タイプでふんわり厚手、拭き心地もアップしました。1枚でたっぷり使えます。仕様●内容量:20枚入●寸法:20×2×10.5(cm)●質量:120g●成分:エタノール、精製水、界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)、オレンジオイル(リモネン)、香料アズワン品番65-5788-72
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥41,580~税込¥45,738~1個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
滅菌カード(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(250枚)欠品中オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
無塵ウエス
ミヤマ産業¥11,980税込¥13,1781組(10枚)当日出荷無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。寸法(mm)300×300オートクレーブの可否滅菌可能
乾熱滅菌ラベル
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(500枚)当日出荷特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
ナイロンブラシ 血沈管用
アズワン(1件のレビュー)¥416税込¥4581本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)4タイプ血沈管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03適合器具血沈管全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
クリーン99-L
クリーンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1本(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
ロングノズル付きエアガンセット
アズワン¥20,300税込¥22,3301式当日出荷狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。仕様ロングノズル付エアガンセットセット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140材質(本体)ABS樹脂ろ過精度(μm)0.01吐出口径(Φmm)2×1穴接続M14 P=1.0メスネジアズワン品番1-5588-01
ステンレスアミバット 浅型
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。トラスコ品番279-3083材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応取手なし外寸法・奥行(mm)233有効内寸法・奥行(mm)182有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)248
3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198~税込¥1,318~1巻翌々日出荷高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
HPユーティリティブラシハード
高砂¥659税込¥7251個当日出荷小回りの利くブラシです。先端まで植毛してあり、手の届きにくい箇所の清掃ができます。トラスコ品番483-6043材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル全長(mm)210色青耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ベーカリー磁性ブラシ
高砂¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。種別HPMシリーズ材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル全長(mm)350毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)35×350耐熱温度(℃)120
試験器具用特殊洗浄液
昭光通商アグリ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。タイプ浸漬・超音波洗浄用液性中性使用濃度10~50倍希釈![100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162064-180827-02.jpg)
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご
エスコ(1件のレビュー)¥4,560税込¥5,0161個当日出荷エスコ品番EA992CF-1材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100
洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製
TGK(東京硝子器械)¥5,029~税込¥5,532~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
角型滅菌缶
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
スポンジブラシ PE巻柄
石井ブラシ産業¥299税込¥3291本当日出荷柔らかく吸水性に優れています。全長(mm)245直径(Φmm)20材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ毛幅(mm)60アズワン品番7-5612-14適合器具試験管用




































![100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162064-180827-02.jpg)