カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(327)
- TGK(東京硝子器械)(93)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(68)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(57)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)
ホギ¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
試験器具用特殊洗浄液
昭光通商アグリ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。タイプ浸漬・超音波洗浄用液性中性使用濃度10~50倍希釈
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷エスコ品番EA992CV-2材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)158×160×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160メッシュ12目開き(mm)1.62
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号
アズワン¥515税込¥5671本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)310直径(Φmm)50タイプ瓶洗用 両毛1号毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-07適合器具瓶全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
水本機械製作所¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NL
アズワン¥9,250~税込¥10,175~1個当日出荷医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。pH7.8±0.5(1%)液性無リン希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
ハンドブラシ
アルタン¥2,698税込¥2,9681セット(2本)当日出荷偶数日用、奇数日用の表示と、2本ブラシの交互使用で衛生的です。 ブラシの水切れがよく乾燥も速く、雑菌の増殖が防げます。 手・腕用と爪用を表裏で1つのブラシにした、リバーシブルタイプです。 定位置に固定できるステンレス製ブラシホルダー付きです。仕様ホルダー付材質(柄部)発泡PP(ポリプロピレン)材質(毛)PA(66ナイロン)耐熱温度(℃)85アズワン品番6-8571-01
業務用エポクリンスポンジ
ナチハマ¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷特殊ゴムの微粒子を生地に加工する(エポクリン加工)ことにより繊維からの異物が出にくい。 研磨剤を使用していないので、異物混入の原因が少ない。 ゴムの力で水だけでも汚れが落ちます。 引っ張り強度・耐久性の高いウレタンを使用。 万が一、混入した時にも発見しやすいカラフルな発色です。 手肌にやさしく、排水を汚さない。 素材にキズがつかない。材質表地:綿100%、中芯:ウレタンフォーム表面処理合成ゴムラテックス
エアーガン CAGN-14
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷適合微粒子除去用フィルター本体寸法(mm)140×170使用温度(℃)50以下耐圧(MPa)0.4ろ過精度0.01μm
スポンジブラシ(PE巻柄)
アズワン¥832税込¥9151本当日出荷柔らかく吸水性に優れています。全長(mm)330直径(Φmm)80材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ毛幅(mm)100アズワン品番7-5612-15適合器具フラスコ
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ
アズワン¥7,227税込¥7,9501箱(100個)当日出荷少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。材質UV-Polymer
水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズ
アズワン¥2,940~税込¥3,234~1個当日出荷金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈pH値13.0(強アルカリ性)主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
ラブバッグ
三商¥5,998~税込¥6,598~1セット(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小
アズワン¥426税込¥4691本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)195直径(Φmm)21タイプ注射器用ブラシ 小毛丈(mm)40毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
ビーカー用ブラシ
野宮産業¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具ビーカー
ステンレス丸型洗浄カゴ
アズワン(2件のレビュー)¥6,554~税込¥7,209~1個当日出荷から翌々日出荷テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)(外枠)3金網線径(mm)0.8網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー ジャンボボトルタイプ詰め替え用 300枚入
アズワン¥4,998税込¥5,4981個(300枚)当日出荷揮発性のアルコールを含んでおり、除菌・拭き取りが同時にできます。仕様※業務用対物除菌ウェットワイパー,ジャンボボトルタイプ詰め替え用成分薬液:エタノール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水寸法(mm)ワイパー:150×300材質(不織布)レーヨン・ポリエステル・ポリエチレンアズワン品番6-8580-31
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
ケニス¥6,498税込¥7,1481個(1個)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
ドライハンガー
ケニス¥9,798税込¥10,7781台(1台)翌日出荷ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
酵素系浸漬洗浄剤
SARAYA(サラヤ)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。液性中性・発泡性使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
道具洗いブラシ キューブ3 ハード オレンジ 爪つき
イノウエ商工¥479税込¥5271本当日出荷先端部ツメ付の道具洗いブラシです。こびりついた汚れ、頑固なドロの除去などに向いてる先端ツメ付です。用途農機具や道具を洗う際に仕様先端部ツメ付、ハンドル部にフック穴あり材質【刷毛部】ナイロン形状【グリップ】握りやすい波型形状寸法(mm)【刷毛部】130×50×50アズワン品番64-3671-24
パワークイック
SARAYA(サラヤ)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。形状液状外観青色~緑色透明液体希釈液希釈
HPM磁性タワシS
高砂¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から5日以内出荷金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル質量(g)65線径(Φmm)0.6毛丈(mm)18外寸(mm)70×40×180耐熱温度(℃)120
ラボ用洗浄ブラシ
ケニス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。材質(ブラシ部)樹脂発泡体
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901箱(50ピース)当日出荷KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。材質KBr
滅菌表示テープ TSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。テープ幅(mm)13
酸性洗浄剤 ホワイト7-SL
ユーアイ化成¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から12日以内出荷酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など




















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)