カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(321)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(70)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドブラシ
アルタン¥2,698税込¥2,9681セット(2本)当日出荷偶数日用、奇数日用の表示と、2本ブラシの交互使用で衛生的です。 ブラシの水切れがよく乾燥も速く、雑菌の増殖が防げます。 手・腕用と爪用を表裏で1つのブラシにした、リバーシブルタイプです。 定位置に固定できるステンレス製ブラシホルダー付きです。アズワン品番6-8571-01仕様ホルダー付材質(柄部)発泡PP(ポリプロピレン)材質(毛)PA(66ナイロン)耐熱温度(℃)85
ステンレスパンチングかご
松陽産業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
角型ピペット滅菌缶
ケニス¥6,898~税込¥7,588~1個(1個)翌々日出荷から5日以内出荷フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
卓上型超音波洗浄器
日本アレックス¥119,800~税込¥131,780~1台14日以内出荷から16日以内出荷全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
エコ脱臭剤 ハニカム構造
アズワン¥4,790税込¥5,2691個翌々日出荷薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。付属品マグネットシール材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE寸法(mm)約123×127×34質量(kg)0.2有効期間約5年間※1アズワン品番4-6127-01
NMRチューブ用ブラシ 250mm 1箱 5本入
アズワン¥4,090税込¥4,4991箱(5本)翌々日出荷NMRチューブを洗浄するブラシです。材質本体/ステンレススチール全長(mm)250材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番4-6711-01
マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1セット5日以内出荷ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
3M ハンドブラシ 手作業用ホルダー付 緑
3M(スリーエム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホルダー付ですから、手を汚さずにクリーニング作業ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:90×150mm●色:緑●コード番号:AG4574アズワン品番67-6895-99
滅菌バッグ
ケーエム(KM)¥33,980~税込¥37,378~1袋(100枚)ほか4日以内出荷から91日以内出荷バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用。もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用。ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)。滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程。クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程。クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程。ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
オートクレーブバッグ 09シリーズ
nerbeplus¥4,098~税込¥4,508~1個(100枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
スポンジブラシ 付替式
アズワン¥624税込¥6861セット当日出荷付け替え可能でエコノミーなスポンジブラシです。材質取っ手/SUS304、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)55×245アズワン品番4-4962-01
ちびっこスタンドブラシ
高砂¥299税込¥3291個6日以内出荷●天然繊維のブラシで水キレがよく立たせて置けるので衛生的です材質毛/パーム、針金/亜鉛メッキ銅、柄/PP幅(mm)40全長(mm)110アズワン品番64-4057-75
ミニパイプクリーナー
椿本興業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から17日以内出荷Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管タイプミニパイプクリーナー線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)120高さ(mm)15材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
HPMワンド磁性ブラシ
高砂¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ち、金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。ベルトコンベアー、調理台、カウンターなどの掃除に効果的です。材質本体/PP、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120質量(g)150
HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm
高砂¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。ブラシ径(Φmm)35材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120
スポンジブラシ PE巻柄
石井ブラシ産業¥999税込¥1,0991本当日出荷柔らかく吸水性に優れています。適合器具ビーカー用全長(mm)440毛丈(mm)100直径(Φmm)90材質(ブラシ部)ウレタンスポンジアズワン品番7-5612-16
ナイロンブラシ cブラシ PE巻
アズワン¥673税込¥7401本当日出荷煮沸消毒ができるため、衛生的です。材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)295サイズ大直径(Φmm)30毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-16適合器具注射器用
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷から13日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ラボ用洗浄ブラシ
ケニス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。材質(ブラシ部)樹脂発泡体
試験管ブラシ
大阪ケミカル¥799税込¥8791本当日出荷BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B225Cサイズ230×20Φmm品名試験管ブラシ
バスケット
トミー精工¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。用途滅菌材質ステンレス形状丸型
オートクレーブ用脱臭剤
トミー精工¥18,980~税込¥20,878~1個(4L)ほか6日以内出荷消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
ブラシ びん用2合 ナイロン毛
TGK(東京硝子器械)¥465税込¥5121本当日出荷適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300柄針金柄渡り(mm)65
ブラシ びん用4合 ナイロン毛
TGK(東京硝子器械)¥634税込¥6971本当日出荷適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500柄針金柄渡り(mm)90
フレキシブルブラシ
Meilleur¥4,498税込¥4,9481袋(3本)当日出荷フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。全長(mm)325材質毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス寸法(mm)Φ5×25色シース部:灰アズワン品番8-3136-24シース外径(Φmm)1.75
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ
アズワン¥129,000~税込¥141,900~1台当日出荷サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ
アズワン¥41,580~税込¥45,738~1台当日出荷から10日以内出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位種別単周波・樹脂筐体タイプ
水切りワゴン 水受けバット付
アズワン(1件のレビュー)¥42,600税込¥46,8601台当日出荷バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42付属品バスケット×3個、水受けバット×1個材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
角型滅菌器
TGK(東京硝子器械)¥5,544~税込¥6,098~1個22日以内出荷アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63
カラータワシ
カウゼル¥699税込¥7691本当日出荷から12日以内出荷硬くて強く弾力性に優れ、頑固な汚れを素早く落とします。異物混入の原因となる折れが少なく、耐久性に優れています。芯線は錆びにくく、衛生的です。
ビュレット用ブラシ
石井ブラシ産業¥429~税込¥472~1本ほか翌々日出荷適合器具ビュレット材質(毛)馬全長(mm)810毛丈(mm)105直径(Φmm)40材質柄/木、芯/鋼線全長×直径×毛長(mm)810×40×105