1,695件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーガン用取付フィルター 接続G1/8 SNKバイオ

    エアーガン用取付フィルター 接続G1/8

    SNKバイオ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
    仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
  • ワイヤーブラシ アズワン

    ワイヤーブラシ

    アズワン
    1,598税込1,758
    1袋(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
  • ブラシ PE巻 注射器用 アズワン

    ブラシ PE巻 注射器用

    アズワン
    267税込294
    1本
    当日出荷
  • フレキシブルブラシ 41シリーズ 名優

    フレキシブルブラシ 41シリーズ

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
  • フレキシブルブラシ 3本入 名優

    フレキシブルブラシ 3本入

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
  • ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボトル洗浄台

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
    用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン

    滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)

    メディコムジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10箱)
    5日以内出荷
    粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
    仕様200枚/箱
  • フタ付バスケット 持ち手付 アズワン

    フタ付バスケット 持ち手付

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで持ち運びしやすいです。 フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
    材質SUS304形状網目(mm)5.0~6.0
  • 業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器用原液

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器用原液(中性タイプ)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
  • グリストラップ・雑排水浄化剤  デオパワーGT ダイヤアクアソリューションズ

    グリストラップ・雑排水浄化剤 デオパワーGT

    ダイヤアクアソリューションズ
    29,980税込32,978
    1箱(50g×20錠)
    4日以内出荷
    グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
    紅黄褐色、帯黄白色引火点(℃)169臭気土壌臭性状粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
  • バーバスケット YDM

    バーバスケット

    YDM
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)Φ60×H73アズワン品番61-3814-52
  • ブラシ 中試験管用 黒毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 中試験管用 黒毛

    TGK(東京硝子器械)
    529税込582
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)240サイズ本体寸法(mm)240×40×50適合容量(mL)20~30用材質(毛)黒馬毛
  • ブラシ 容器洗い用 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 容器洗い用

    TGK(東京硝子器械)
    1,218税込1,340
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)80材質(毛)馬黒毛
  • HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ60mm 高砂

    HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ60mm

    高砂
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属探知機対応品です。
    材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)120ブラシ径(Φmm)60
  • HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ40mm 高砂

    HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ40mm

    高砂
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属探知機対応品です。
    材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)120ブラシ径(Φmm)40
  • HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm 高砂

    HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm

    高砂
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
    材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120ブラシ径(Φmm)50
  • 超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン

    超音波洗浄機 290×208×245mm

    アズワン
    127,000税込139,700
    1個
    当日出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数(kHz)40電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブアズワン品番7-5641-11タイマー1~30分(デジタル式)
  • スポンジブラシ PE巻柄 石井ブラシ産業

    スポンジブラシ PE巻柄

    石井ブラシ産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れています。
    全長(mm)440直径(Φmm)90毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ウレタンスポンジアズワン品番7-5612-16適合器具ビーカー用
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン

    試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ

    アズワン
    649税込714
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
  • 瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ アズワン

    瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ

    アズワン
    609税込670
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
  • 試験管ブラシ 大阪ケミカル

    試験管ブラシ

    大阪ケミカル
    799税込879
    1本
    当日出荷
    BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
    仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B225Cサイズ230×20Φmm品名試験管ブラシ
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター セルロース混合エステル

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
    白色表面無地
  • 小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

    アルプ
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
    材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
  • オートクレーブ用脱臭剤 トミー精工

    オートクレーブ用脱臭剤

    トミー精工
    18,980税込20,878
    1個(4L)ほか
    6日以内出荷
    消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
    成分エタノール、水、界面活性剤 ほか対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315
  • バスケット トミー精工

    バスケット

    トミー精工
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • ステンレスカゴ トミー精工

    ステンレスカゴ

    トミー精工
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • 洗浄カゴ 本多電子

    洗浄カゴ

    本多電子
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • 卓上型超音波洗浄機 本多電子

    卓上型超音波洗浄機

    本多電子
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
    用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)電源コード(m)2発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大使用液温(℃)5~65制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)タイマー0~99分(1分単位)材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
  • 血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)

    血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70毛材山羊白毛ビニール巻柄渡り(mm)70適合器具血沈ピペット用
  • ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ びん用2合 ナイロン毛

    TGK(東京硝子器械)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300毛材白ナイロン毛針金柄渡り(mm)65適合器具びん
  • バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャージャパン

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    フィッシャージャパン
    11,980税込13,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
    付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    16,980税込18,678
    1セット(100枚×4袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート

    TOHO(トーホー)
    13,980税込15,378
    1セット(20枚)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
    寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
  • 超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ

    超音波洗浄器用洗剤 US-CLEAN

    エスエヌディ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
    容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
  • 353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)60外形寸法(幅W×奥行D)(mm)353×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×270×60線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 洗浄ブラシ レオナ

    洗浄ブラシ

    レオナ
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
  • クリーンポリ袋 コクゴ

    クリーンポリ袋

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    7日以内出荷
    ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
    仕様奥行き:ヒートシール自由
  • ステンレス洗浄カゴ コクゴ

    ステンレス洗浄カゴ

    コクゴ
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    テーパー付きで積み重ね可能
    材質ステンレス
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄