1,682件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)

    オートクレーブ洗浄液

    TOMY(トミー精工)
    8,898税込9,788
    1本(1000mL)
    当日出荷
    オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
    仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • ナイロンブラシ 細管用 アズワン

    ナイロンブラシ 細管用

    アズワン
    416税込458
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
  • メスシリンダー用ブラシ 野宮産業

    メスシリンダー用ブラシ

    野宮産業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    適合器具メスシリンダー毛材馬毛長さ(mm)350幅(mm)200
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    6,306税込6,937
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • ピペット洗浄ブラシ TRUSCO

    ピペット洗浄ブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に適合器具ピペット全長(mm)500毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    74,900税込82,390
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 先細ピペット用ブラシ 白毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    先細ピペット用ブラシ 白毛 針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    種類先細ピペット用全長(mm)460サイズ直径(Φmm)20材質(柄部)針金材質(毛)山羊白毛
  • ナイロンブラシ PE巻 アズワン

    ナイロンブラシ PE巻

    アズワン
    683税込751
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    毛材ナイロン材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)耐熱温度(℃)約120サイズ
  • ステンレス角型洗浄カゴ 藤田メッシュ工業

    ステンレス角型洗浄カゴ

    藤田メッシュ工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
    金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
  • ミニパイプブラシ 高砂

    ミニパイプブラシ

    高砂
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
    全長(mm)200種別HPシリーズ材質柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル耐熱温度(℃)100
  • ストローブラシ ケニス

    ストローブラシ

    ケニス
    539税込593
    1本
    当日出荷
    直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
    用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄毛材ナイロン材質(柄)ステンレスSUS304
  • インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)

    インジケーターテープ(オートクレーブ用)

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
    テープ長さ(m)12.7
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    2,346税込2,581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
  • パンチングバット オオモリ

    パンチングバット

    オオモリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6ピッチ(mm)10仕上電解研磨材質SUS304形状角型
  • 高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス)

    高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    16,980税込18,678
    1箱(300枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB材質レーヨンパルプ不織布素材寸法(mm)【原紙】255×270坪量(g/m2)【原紙】82品質保持期間約6か月
  • ハンド磁性ブラシ 高砂

    ハンド磁性ブラシ

    高砂
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
    種別HPMシリーズ材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • フラスコ用ブラシ ケニス

    フラスコ用ブラシ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
    適合器具フラスコ毛材馬毛材質(柄)鋼線
  • ナイロンブラシ 細管用先付 アズワン

    ナイロンブラシ 細管用先付

    アズワン(1件のレビュー)
    485税込534
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)485毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用 先付耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-02全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
  • 配管洗浄ブラシ アズワン

    配管洗浄ブラシ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
    タイプチューブブラシ
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    5,140税込5,654
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
  • ステンレス角型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス角型洗浄カゴ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状角型
  • インジケーターテープ アズワン

    インジケーターテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
    テープ長さ(m)6.35
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    3,168税込3,485
    1セット
    当日出荷
    本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
    材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
  • HPMペン磁性ブラシ 高砂

    HPMペン磁性ブラシ

    高砂
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。
    毛丈(mm)30材質本体/PP、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)22×155質量(g)40
  • 試験管用ブラシ 石井ブラシ産業

    試験管用ブラシ

    石井ブラシ産業(3件のレビュー)
    209税込230
    1本ほか
    当日出荷
    適合器具試験管材質(毛)全長(mm)260毛丈(mm)50直径(Φmm)40材質柄/木、芯/鋼線全長×直径×毛長(mm)260×40×50
  • 柄付スポンジブラシ ケニス

    柄付スポンジブラシ

    ケニス
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
    毛材ポリプロピレン・ナイロン材質(柄)ポリプロピレン
  • 洗浄ブラシ ケニス

    洗浄ブラシ

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
    毛材馬毛材質(柄部)鋼線材質(取手)木製
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    形状丸型
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
    材質(柄部)ステンレス(SUS304)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
  • 超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ

    超音波洗浄機用洗浄剤

    エスエヌディ
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体使用濃度5 % ~ 20 %液温(℃)常温 ~ 60 ℃比重1.00 ~ 1.04
  • オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業

    オートクレーブ用滅菌カード

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
    用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
  • 洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)

    洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製

    TGK(東京硝子器械)
    5,029税込5,532
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ナイロンブラシ PE巻 アズワン

    ナイロンブラシ PE巻

    アズワン
    495税込545
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)約120
  • 18-8 食洗機用小物カゴ オークス

    18-8 食洗機用小物カゴ

    オークス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス高さ(mm)50間口(mm)170TKG品番9-0200-1601
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    639税込703
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • ブラシ B-2 ビーカー・フラスコ用 ナリカ

    ブラシ B-2 ビーカー・フラスコ用

    ナリカ
    280税込308
    1本
    当日出荷
    ビーカー・フラスコ用
    全長(mm)365
  • ラボ洗浄剤 関東化学

    ラボ洗浄剤

    関東化学
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    当日出荷
    天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
  • EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)

    EO滅菌インジケーターテープ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
    テープ長さ(m)50
  • 超音波洗浄器 ツインバード

    超音波洗浄器

    ツインバード
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
    周波数(kHz)42(超音波振動周波数)消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
  • 弱アルカリ性非イオン系界面活性剤 エスエヌディ

    弱アルカリ性非イオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄