1,686件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボラン(R)ブラシ PE巻 試験管用 石井ブラシ産業

    ラボラン(R)ブラシ PE巻 試験管用

    石井ブラシ産業
    3,898税込4,288
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260直径(Φmm)40毛材馬毛毛幅(mm)50アズワン品番9-828-14適合器具試験管用
  • ラボラン(R)ブラシ PE巻 洗浄瓶用 石井ブラシ産業

    ラボラン(R)ブラシ PE巻 洗浄瓶用

    石井ブラシ産業
    7,398税込8,138
    1袋(11本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)材質(毛)馬毛
  • スポンジブラシ TGK(東京硝子器械)

    スポンジブラシ

    TGK(東京硝子器械)
    489税込538
    1本
    当日出荷
  • 目詰まり除去ブラシ 三商

    目詰まり除去ブラシ

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55毛丈(mm)35台座径(Φmm)80
  • 注射器用ブラシ ケニス

    注射器用ブラシ

    ケニス
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    毛材馬毛適合器具注射器
  • ブラシ ケニス

    ブラシ

    ケニス
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
    適合器具
  • 精密洗浄用洗剤(ディポッシュ) ナリカ

    精密洗浄用洗剤(ディポッシュ)

    ナリカ
    7,988税込8,787
    1個(2kg)
    当日出荷
    光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ステンレスワイヤ洗浄カゴ アズワン

    ステンレスワイヤ洗浄カゴ

    アズワン(1件のレビュー)
    8,762税込9,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41
  • 超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン シャープ

    超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン

    シャープ
    5,298税込5,828
    1個(4kg)
    当日出荷
    ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
    用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。寸法(mm)206×126×252液性アルカリ性希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 深型角かご NO.30 ホワイト イノマタ化学

    深型角かご NO.30 ホワイト

    イノマタ化学
    179税込197
    1個
    12日以内出荷
    キッチンのスタンダードなアイテム。シンプルなフォルムと清潔感を感じさせてくれるメジャーキッチンシリーズ。圧迫感のないホワイトカラーが空間になじみます。
    仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:29.5×22.5×8.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-30
  • 二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン

    二つ口20L用ノズル 2本キャップ

    アズワン
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷
    HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
    仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
  • ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(柄部)ビニール巻
  • J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ アズワン

    J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
    材質柄/SUS304線径(Φmm)0.25毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20耐熱温度(℃)120
  • ステンレス水切りバット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス水切りバット(SUS304製)

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)

    エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R)

    Merck(メルクミリポア)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
  • パイプクリーナー用中間ロッド 高砂

    パイプクリーナー用中間ロッド

    高砂
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    種別パイプクリーナー用寸法(Φ×mm)8×1000耐熱温度(℃)120アズワン品番2-2302-05
  • 蝶番蓋付バスケット オオモリ

    蝶番蓋付バスケット

    オオモリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
    用途洗浄現場で使用されています。材質SUS304形状角型メッシュ4目開き5.5目開き(mm)5.5
  • 試験器具用特殊洗浄液 昭光通商アグリ

    試験器具用特殊洗浄液

    昭光通商アグリ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
    タイプ浸漬・超音波洗浄用液性中性使用濃度10~50倍希釈
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
    仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大

    アズワン
    574税込631
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)295直径(Φmm)30タイプ注射器用ブラシ 大毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-06適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小

    アズワン
    426税込469
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)195直径(Φmm)21タイプ注射器用ブラシ 小毛丈(mm)40毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
  • クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg

    アズワン
    10,791税込11,870
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
  • ビーカー用ブラシ 野宮産業

    ビーカー用ブラシ

    野宮産業
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具ビーカー
  • 酵素系浸漬洗浄剤 SARAYA(サラヤ)

    酵素系浸漬洗浄剤

    SARAYA(サラヤ)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
    液性中性・発泡性使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
  • ナイロンブラシ PE巻 アズワン

    ナイロンブラシ PE巻

    アズワン
    574税込631
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    耐熱温度(℃)約120
  • 滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ サンセイ医療器材

    滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ

    サンセイ医療器材
    13,980税込15,378
    1ケース(300個)
    翌々日出荷
    検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
    材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップアズワン品番62-6282-34
  • ネジリブラシ 真鍮 200mm アズワン

    ネジリブラシ 真鍮 200mm

    アズワン
    349税込384
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
    全長(mm)200毛材真鍮
  • インラインフィルタ KITZ(キッツ)

    インラインフィルタ

    KITZ(キッツ)
    6,298税込6,928
    1袋(2個)
    当日出荷
    中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
    用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
  • 小物洗浄バスケット アズワン

    小物洗浄バスケット

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    小物の洗浄に便利です。
    アズワン品番3-6190-01
  • パーツ洗浄ポット アルファーミラージュ

    パーツ洗浄ポット

    アルファーミラージュ
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
    材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304寸法(mm)Φ60×70質量(g)160
  • メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギ

    メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)

    ホギ
    10,980税込12,078
    1箱(1000枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
    タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
  • クリーンタオル ミヤマ産業

    クリーンタオル

    ミヤマ産業
    15,980税込17,578
    1組(10枚)
    当日出荷
    無塵衣用の生地を使用したタオルです。 繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用できます。また、耐洗濯性に優れており、再使用も可能です。
    寸法(mm)300×700
  • ステンレス洗浄かご 三和化研工業

    ステンレス洗浄かご

    三和化研工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状角型高さ(mm)160
  • 廃液貯蔵容器(広口タイプ) ケニス

    廃液貯蔵容器(広口タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
    材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE容量(L)20口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
  • ステンレス丸かご ケニス

    ステンレス丸かご

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • 滅菌缶 ケニス

    滅菌缶

    ケニス
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ピペットなどの滅菌に適した形状です。
    用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
  • スポンジブラシ 日本紐釦貿易

    スポンジブラシ

    日本紐釦貿易
    569税込626
    1袋
    3日以内出荷
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄