カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超音波洗浄機 UTシリーズ
シャープ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。電源AC100V 50/60Hz使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
超音波・浸漬兼用洗浄剤 ホワイト7-AR
ユーアイ化成¥6,698~税込¥7,368~1本6日以内出荷超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,298税込¥10,2281セット(2本)当日出荷取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
試験管ブラシ
ケニス¥339税込¥3731本当日出荷汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。全長(mm)250毛材ブタ毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
ピペット用ブラシ
石井ブラシ産業¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から翌々日出荷材質柄/木、芯/鋼線全長(mm)660直径(Φmm)30毛丈(mm)90材質(毛)馬適合器具ピペット全長×直径×毛長(mm)660×30×90
ブラシ びん用2升
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130適合器具びん
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
日本ケミコート化成¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。タイプ浸漬・超音波洗浄用液性アルカリ性使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から22日以内出荷長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
卓上型超音波洗浄器
サンフレックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900出力(W)50電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)43洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ
オートクレーブ用消臭剤
ケニス¥5,998税込¥6,5981本(110錠)当日出荷天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個当日出荷エスコ品番EA992CV-3材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)180×180×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180メッシュ12目開き(mm)1.62
400x300x200mm かご(ステンレス製)
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷エスコ品番EA992CE-7材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×300×200(H)高さ(mm)200線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
内視鏡用ブラシ (1800/Φ3×20mm)
名優¥4,698税込¥5,1681袋(3本)当日出荷仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1800毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-12シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
フレキシブルブラシ (315/Φ2×15mm)
名優¥4,498税込¥4,9481袋(3本)当日出荷材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)315直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-11ブラシ寸法(mm)Φ2×15
耐熱ナイロン刷毛
アズワン¥1,247税込¥1,3721個当日出荷滑らかな先毛です。 菌が繁殖しにくく衛生的です。材質材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン毛丈(mm)45耐熱温度(℃)120
クリーンエースS 5kg(無燐)
アズワン¥15,741税込¥17,3151個当日出荷用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
L字管用ブラシ
野宮産業¥859税込¥9451本当日出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。長さ(mm)220幅(mm)160奥行(mm)20毛材ナイロン適合器具L字管
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
水本機械製作所¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
スーパードライングシェルフ
アズワン¥71,500~税込¥78,650~1台当日出荷水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30
ユニポアウォーターガン
アズワン¥12,801~税込¥14,081~1個当日出荷純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
耐熱滅菌バッグ
アズワン¥9,360税込¥10,2961袋(100枚)当日出荷耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。寸法(mm)300×500×0.05tアズワン品番2-5830-01
超音波洗浄器用バスケット
アズワン¥8,890~税込¥9,779~1個当日出荷から翌々日出荷ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスパンチングかご
松陽産業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
ジュエル・リフレッシャー用専用液サザール
真珠科学研究所¥2,498税込¥2,7481本(1L)6日以内出荷電解洗浄機ジュエルリフレッシャ-用の専用洗浄液です。貴金属を使用している装飾品等のアクセサリーに関して、例えば18金であればその成分中の「金」ば錆びませんが、他の成分である銀や銅は錆びて変色を起こしてしまいます。その変色皮膜を電気分解させるのに最も適した洗浄液です。用途洗浄タイプ:電解/超音波併用。容量:1L。希釈率:原液使用(希釈無し)
卓上型超音波洗浄器
日本アレックス¥119,800~税込¥131,780~1台14日以内出荷から16日以内出荷全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
NMRチューブ用ブラシ 250mm 1箱 5本入
アズワン¥4,090税込¥4,4991箱(5本)翌々日出荷NMRチューブを洗浄するブラシです。材質本体/ステンレススチール全長(mm)250材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番4-6711-01