カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(325)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(90)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小物用カスト
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から5日以内出荷小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥4,998税込¥5,4981箱(500枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。使用条件121℃・20分
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個当日出荷エスコ品番EA992CV-3材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)180×180×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180メッシュ12目開き(mm)1.62
400x300x200mm かご(ステンレス製)
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷エスコ品番EA992CE-7材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×300×200(H)高さ(mm)200線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm)
名優(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081袋(3本)当日出荷仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ先細アズワン品番8-4959-16シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
内視鏡用ブラシ (1800/Φ3×20mm)
名優¥4,698税込¥5,1681袋(3本)当日出荷仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1800毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-12シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
フレキシブルブラシ (315/Φ2×15mm)
名優¥4,498税込¥4,9481袋(3本)当日出荷材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)315直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-11ブラシ寸法(mm)Φ2×15
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号
アズワン¥891税込¥9801本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)460直径(Φmm)90タイプ瓶洗用 両毛5号毛丈(mm)90毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-09適合器具瓶全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
耐熱ナイロン刷毛
アズワン¥1,247税込¥1,3721個当日出荷滑らかな先毛です。 菌が繁殖しにくく衛生的です。材質材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン毛丈(mm)45耐熱温度(℃)120
クリーンエースS 5kg(無燐)
アズワン¥15,741税込¥17,3151個当日出荷用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途理化学用試験管などの洗浄にトラスコ品番765-6572全長(mm)220色白質量(g)30毛丈(mm)40材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン毛幅(mm)50適合器具試験管
L字管用ブラシ
野宮産業¥859税込¥9451本当日出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。長さ(mm)220幅(mm)160奥行(mm)20毛材ナイロン適合器具L字管
器具乾燥棚 DRY RACK
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
スーパードライングシェルフ
アズワン¥71,500~税込¥78,650~1台当日出荷水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)30
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ
カイジョー(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から19日以内出荷電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。用途理化学機器。 医療用具。電源(V)単相100コード長さ(m)2発振周波数(kHz)38タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)バルブ(排水)1/2インチバルブ
ファインバスケット
テイモー¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。 全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。 ワンタッチで折りたためます。 積み重ねも簡単です。 手の挿入口があり手軽に移動ができます。形状角型高さ(mm)195ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10
オリジナルクロス
Vikan(ヴァイカン)¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除去にもすぐれた効果を発揮します。 高度な衛生管理を求められるような場所に最適です。材質ポリエステル80%、ポリアミド20%、ウルトラマイクロファイバー寸法(mm)320×320質量(g)38
ユニポアウォーターガン
アズワン¥12,801~税込¥14,081~1個当日出荷純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
自動洗浄器(セット)
アズワン¥19,800~税込¥21,780~1組当日出荷用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)給水口径(Φmm)13
耐熱滅菌バッグ
アズワン¥9,360税込¥10,2961袋(100枚)当日出荷耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。寸法(mm)300×500×0.05tアズワン品番2-5830-01
アテスト TM 過酸化水素ガス滅菌用トライメトリック化学的インジケータ 250枚入
アズワン¥7,990税込¥8,7891袋(250枚)当日出荷3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。仕様●サイズ:19mm×51mmアズワン品番67-3052-16
キッチンブラシ
ナチハマ¥849税込¥9341個3日以内出荷手のひらサイズのブラシで毛の部分に特殊ゴムの微粒子を加工しています(エポクリン加工)。ゴムの摩擦力と油を吸い寄せる吸着力が汚れをしっかり落としてくれます。 細かいところまで入れ込むので、ザルの網目や密閉容器のフタの溝に入り込んだ取りにくい汚れも簡単に落とせます。 食器洗いだけではなく、野菜洗いにも最適です。もちろん洗剤は必要ありません。 キッチンだけじゃなく、エアコンのフィルターを洗うのにも使えます。 初めてお使いになるときは、ぬるま湯に10分ほどつけてブラシの毛をほぐしてからお使いください。本体寸法(mm)60×110×45表面処理ゴムラテックス材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル
滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ
ナビス(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
手・口まわりふきとりシート 03シリーズ
協和紙工¥159税込¥1751袋(2袋×20枚)ほか当日出荷赤ちゃんのお肌にやさしいノンアルコールのウェットティッシュ。やわらかな肌触りのシートでお肌と同じ弱酸性です。成分水・PG・メチルパラベン・エチルパラベン・セチルピリジニウムクロリド材質レーヨン・ポリエステル
電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー
真珠科学研究所¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。【特長】。電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、。還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。用途【仕様】。洗浄槽容積:250ml。推奨使用洗浄液:サザール洗浄液。通電直流:5V15秒間繰り返し方式。使用電源:ACアダプタ 100V。出力:DC5V,2.3A。消費電力:1W。安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)。本体サイズ:W150xD100xH120mm。標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属
瓶洗浄ブラシ
ケニス¥999~税込¥1,099~1本(1本)翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注射器洗浄ブラシ
ケニス¥349~税込¥384~1本(1本)当日出荷から翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄器
ヤマト科学¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から翌々日出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
卓上型超音波洗浄器
日本アレックス¥119,800~税込¥131,780~1台14日以内出荷から16日以内出荷全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ
アズワン¥37,100~税込¥40,810~1袋(100本)翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
パイプクリーナー WJシリーズ
ウィキャン¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から10日以内出荷トイレや洗面台、シンクの詰まりの除去に大活躍。真空式なので、少ない力で詰まりを強力に除去できる。真空式なので、力の弱い女性の方・ご高齢の方でも使いやすい。




















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)