1,688件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワークイック SARAYA(サラヤ)

    パワークイック

    SARAYA(サラヤ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
    形状液状外観青色~緑色透明液体希釈液希釈
  • Cトールビーカーブラシ 大阪ケミカル

    Cトールビーカーブラシ

    大阪ケミカル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
    仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B130Cサイズ480×80Φmm品名トールビーカーブラシ
  • KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワン

    KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1箱(50ピース)
    当日出荷
    KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
    材質KBr
  • 排水管清掃用ワイヤー トミー精工

    排水管清掃用ワイヤー

    トミー精工
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
    用途滅菌材質ステンレス製(SUS304)長さ(mm)900
  • 酸性洗浄剤 ホワイト7-SL ユーアイ化成

    酸性洗浄剤 ホワイト7-SL

    ユーアイ化成
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
  • 滅菌フィルターバック 02シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌フィルターバック 02シリーズ

    サンセイ医療器材
    13,980税込15,378
    1ケース(10袋×50枚)
    翌々日出荷
    フィルターで濾過した検液を採取できます。白地部に文字記入が可能です。
  • エキストラン TM MA 02 中性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)

    エキストラン TM MA 02 中性タイプ Extran (R)

    Merck(メルクミリポア)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    容量(L)3アズワン品番62-8538-09
  • クリーンルーム用洗浄剤 アズワン

    クリーンルーム用洗浄剤

    アズワン
    13,500税込14,850
    1個(2L)
    当日出荷
    クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
    仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍成分純水、高純度特殊界面活性剤内容量(L)2容器ボトル液性中性アズワン品番4-393-01
  • ピペット用ブラシ 石井ブラシ産業

    ピペット用ブラシ

    石井ブラシ産業
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質柄/木、芯/鋼線全長(mm)660直径(Φmm)30毛丈(mm)90材質(毛)適合器具ピペット全長×直径×毛長(mm)660×30×90
  • ラボ洗浄剤(浸漬用) 日本ケミコート化成

    ラボ洗浄剤(浸漬用)

    日本ケミコート化成
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
    タイプ浸漬用液性中性使用濃度2~5%希釈
  • オートクレーブ専用クリーナー SKメディカル電子

    オートクレーブ専用クリーナー

    SKメディカル電子
    5,498税込6,048
    1組(12袋×6g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
    主成分酒石酸
  • オートクレーブバッグ 家田貿易

    オートクレーブバッグ

    家田貿易
    21,980税込24,178
    1組(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
    付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
  • 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
    仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
  • ナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号 アズワン

    ナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号

    アズワン
    950税込1,045
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)515直径(Φmm)100タイプ瓶洗用 両毛10号毛丈(mm)100毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-10適合器具全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
  • エスクリニカパック アズワン

    エスクリニカパック

    アズワン
    2,380税込2,618
    1個
    翌々日出荷
    材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.08オートクレーブの可否121℃(20分)
  • スターソニックウォッシャー1000 アルゴファイルジャパン

    スターソニックウォッシャー1000

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
    質量(kg)約1.7出力(W)50タンク容量(L)1周波数(kHz)28槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
  • L字管用ブラシ 野宮産業

    L字管用ブラシ

    野宮産業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    長さ(mm)220幅(mm)160奥行(mm)20毛材ナイロン適合器具L字管
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • ビオラモ オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ オートクレーブバッグ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
  • ワイヤードライボード用 オプション 三和化研工業

    ワイヤードライボード用 オプション

    三和化研工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハケ・ブラシ アズワン

    ハケ・ブラシ

    アズワン
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐熱滅菌バッグ アズワン

    耐熱滅菌バッグ

    アズワン
    9,360税込10,296
    1袋(100枚)
    当日出荷
    耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
    寸法(mm)300×500×0.05tアズワン品番2-5830-01
  • ピペット硫酸槽 TGK(東京硝子器械)

    ピペット硫酸槽

    TGK(東京硝子器械)
    8,590税込9,449
    1個
    3日以内出荷
  • 消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)

    消毒用カゴ 18-8(SUS304)製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,435税込7,079
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L ドクタージャパン

    インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L

    ドクタージャパン
    13,980税込15,378
    1本(5L)
    4日以内出荷
    ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
  • ステンレス角カゴ 三和化研工業

    ステンレス角カゴ

    三和化研工業
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
    用途素材:SUS304メッシュ4取手有り
  • 滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ ノーブランド

    滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ

    ノーブランド
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
    インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
  • 角型ピペット滅菌缶 ケニス

    角型ピペット滅菌缶

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
    材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
  • プラスチックバット(ブルー) サンコー(三甲)

    プラスチックバット(ブルー)

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質PPライトブルー容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64内寸(mm)350×249×60
  • ドライハンガー ケニス

    ドライハンガー

    ケニス
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    翌日出荷
    ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
    架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
  • ジェットダスター 岩谷産業

    ジェットダスター

    岩谷産業
    849税込934
    1本
    当日出荷
    手を汚さず隙間の掃除ができます。360°どんな角度でも使用でき、逆さ使用しても液漏れしません。
    アズワン品番4-1314-01
  • ブラシ PE巻 注射器用 アズワン

    ブラシ PE巻 注射器用

    アズワン
    267税込294
    1本
    当日出荷
  • JY-500M専用UVランプ 8W 西村製作所

    JY-500M専用UVランプ 8W

    西村製作所
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    JY-500M専用8W UVランプ
    アズワン品番64-6479-82
  • 抗ウイルスVBおしぼり SILKY FSX(旧:藤波タオルサービス)

    抗ウイルスVBおしぼり SILKY

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    12,980税込14,278
    1箱(2000枚)ほか
    7日以内出荷
    抗ウイルス抗菌のVB(ウイルスブロック)を配合した手指衛生おしぼり。肌に安心なノンアルコールです。紙おしぼり特有の薬液臭を抑えた無臭で、お食事の香りを損いません。きめ細やかな手触りが魅力の、伸縮性がある素材を使用しています。工夫された折り加工でサッと広げやすく、テイクアウトにも便利。破れにくい高品質な素材を使用しながらも、1本あたりの単価を抑えた、コストパフォーマンスに優れたおしぼりです。どんな場面にも馴染むよう、包装パッケージは無地&シンプルなデザインとなっています。飲食店のほか、コンビニ・レジャー施設などで幅広くお使いいただいています。
    仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、プロピレングリコール、メチルパラベン、ポリヘキサメチレングアニジン塩酸塩、VB材質ナイロン、ポリエステル不織布素材品質保持期間約6か月
  • 滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入 アズワン

    滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入

    アズワン
    3,800税込4,180
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)360×660サイズアズワン品番8-7479-21
  • HPM磁性タワシS 高砂

    HPM磁性タワシS

    高砂
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル質量(g)65線径(Φmm)0.6毛丈(mm)18外寸(mm)70×40×180耐熱温度(℃)120
  • HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm 高砂

    HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm

    高砂
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
    材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120ブラシ径(Φmm)35
  • ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用 アズワン

    ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用

    アズワン
    3,663税込4,029
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260サイズ直径(Φmm)25毛材馬毛毛幅(mm)60アズワン品番9-828-16適合器具注射器用
  • ナイロンブラシ PE巻 アズワン

    ナイロンブラシ PE巻

    アズワン
    614税込675
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)全長(mm)300サイズ直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番1-1805-17適合器具試験管用
  • 瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ アズワン

    瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ

    アズワン
    609税込670
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄