吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。

商品豆知識

1,965件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。 種類丸サドル
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
55 税込61
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途立バンド取付用の足に。 種類T足 材質ステンレス(SUS304) 取付穴径(Φmm)4.5 取付ピッチ(mm)38
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304 種類Uボルト
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
17 税込19
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

立バンドの取付足です。
種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド 種類立バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
75 税込83
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド 種類吊りバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 吊ボルト径W3/8
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質U-PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル) 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法G(Φ×mm)5×9.5
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
材質SUS304 幅(mm)25 タイプ板溶接加工タイプ 種類T足
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギステンUボルト
RoHS
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アカギUボルト
RoHS
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製 種類フロアーバンド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります