吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。

商品豆知識

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様バレル仕上げ 付属品3/8ナット 2個 材質ステンレス 種類Uボルト
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレス ボルト穴径(Φmm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質ステンレス 穴径(mm)5.5/10
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道ホース用の手締め式バンド。 ステンレス製。
材質ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶番式立吊バンドです。
用途配管 材質SUS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
289 税込318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)
蝶番式立吊バンドです。
用途配管 材質SUS 呼び径100A
1個
399 税込439
当日出荷

bandimex(バンディメックス)バンディメックス バンド
強力なステンレス鋼の平バンドです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質ステンレス 長さ(m)30
1巻(30m)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質ステンレス 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.5 板幅(mm)23
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質ステンレス 取付穴径(mm)7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

bandimex(バンディメックス)バンディメックス バックル
強力なステンレス鋼製のバックルです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質ステンレス
1袋(10個)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス ねじ径W3/8 寸法d(mm)3/8 適合パイプTP-A 適合管TP-A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83 幅(mm)15 材質ステンレス 高さ(mm)25 釘穴(mm)Φ4
1個
119 税込131
欠品中

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 幅(mm)40 厚さ(mm)3.0 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
用途配管部材 材質ステンレス 適合管外径(Φmm)14 ビス長さ(mm)4.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材 材質ステンレス 適合管外径(Φmm)12.7 ビス長さ(mm)4.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

配管固定に。
用途配管部材 材質ステンレス 釘穴(mm)4 適合管外径(Φmm)14
1個
53 税込58
3日以内出荷

材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
1個
239 税込263
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 長さ(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3 寸法B(mm)40 適合ボルト径W3/8
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

材質ステンレス 寸法D2(mm)11×25(×2個) 板厚(mm)4
1個
4,690 税込5,159
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
12日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。
材質ステンレス 寸法B(mm)32 寸法d(Φmm)3/8
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスエースバンド
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質ステンレス 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.8 板幅(mm)23
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ブラケット、センサー、シーズヒーター等をパイプに固定するために用います。
材質ステンレス 長さ(m)10 内径(Φmm)30~3000
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス トラスコ品番812-7792 質量(g)77 寸法L(mm)80 寸法H(mm)70 寸法W(mm)25
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス トラスコ品番812-7791 質量(g)59 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 寸法W(mm)25
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上ステンレス 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります