吊・支持金具 :「信号」の検索結果

吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
bandimex(バンディメックス)バンディメックス バンド
強力なステンレス鋼の平バンドです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質ステンレス 長さ(m)30
1巻(30m)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

bandimex(バンディメックス)バンディメックス バックル
強力なステンレス鋼製のバックルです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質ステンレス
1袋(10個)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

bandimex(バンディメックス)バンディメックス ツール
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 適合バンド幅(mm)6-19.1 質量(kg)約2
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります