吊・支持金具 :「25mm」の検索結果
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード
商品豆知識
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)4.5
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質ステンレス
長さ(m)30
寸法D1(mm)11
寸法D2(mm)4
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)25
板厚t(mm)0.5
板幅(mm)23
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)3
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質SUS304
板厚t(mm)4
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
板厚t(mm)1.5
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
締付BN6×20
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ドブメッキ
板厚t(mm)4.5
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)1.6
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
幅W(mm)25
長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
1
2
3
次へ
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。