吊・支持金具 :「40a 配管」の検索結果
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
締付BN6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ドブメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)25
板幅(mm)25
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
板幅(mm)25
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質ユニクロメッキ
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
1
2
次へ
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。