商品豆知識

1,964件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
用途Uボルト固定用プレートとして。 トラスコ品番369-3629 材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ 全長(mm)76 寸法L(mm)76 寸法L1(mm)46 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法T(mm)11 寸法W(mm)25 寸法P(mm)20 適合管外径D:25A 適合ボルトU:25A
1個
239 税込263
当日出荷

フジテック・ジャパンFJ型ブラケット首長
付属品取付ビス 材質亜鉛 仕上ホワイト塗装
1個
549 税込604
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・配管を床面や壁に直接固定できます。・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。・ナット・マウントネジは別途ご用意ください。
用途配管の固定 材質鉄/亜鉛めっき 幅(mm)16 厚さ(mm)0.7 質量(g)7 穴径(Φmm)5 奥行(mm)61
1個ほか
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
用途配管部材 材質ステンレス 適合管外径(Φmm)14 ビス長さ(mm)4.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
669 税込736
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 ブラック 材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.09MB)
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ足長Uボルト
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ドブメッキ
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質SUS304 幅W(mm)50 長穴(mm)13×40 板厚t(mm)4 適合ボルトM12、W1/2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質SUS304 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス簡易ブラケット
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。 材質SUS304 板厚t(mm)4
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質SUS304
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ両穴L型ブラケット
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質SUS304 長穴(mm)12x26
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションLハンガーA
W3/8用です。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)1.8 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])235
1個
179 税込197
4日以内出荷

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 材質(絶縁体)軟質塩ビ 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×20(mm)
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法t(mm)3.2 寸法C(mm)32 寸法G(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)【ねじ】5 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5
1袋(2個)
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
995 税込1,095
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.5 長穴(mm)Φ8×15
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法t(mm)2 寸法C(mm)15 締付ボルト×長さ(mm)M6×20
1袋(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板 穴数3
1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日栄インテックN-144301 NHB-X 吊金具
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)60 寸法H(mm)70 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
399 税込439
翌々日出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)51 寸法H(mm)62 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3~29 適合吊りボルトW3/8
1個
449 税込494
当日出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法d(mm)3/8 適合管SGP
1個
599 税込659
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
1個
239 税込263
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)40 寸法B(mm)40 寸法D2(mm)11 適合ボルト径W3/8
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

材質樹脂 適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
1個
48 税込53
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
1個
319 税込351
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1個
329 税込362
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)50 寸法H(mm)60 寸法t(mm)1.5 寸法(Φmm)10.5 寸法d3/8
1個
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 長さ(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3 寸法B(mm)40 適合ボルト径W3/8
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
289 税込318
7日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング 適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
1個
309 税込340
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管耐火二層管(TP/FTP)
1個
559 税込615
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります