38ページ目: 吊・支持金具
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質SUS304
形状1
寸法M(mm)75
適合フランジ厚(mm)7~15
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質ユニクロメッキ
寸法M(mm)75
W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質ユニクロメッキ
寸法H(mm)22
適合フランジ厚(mm)~21
BCBを複合傾斜に使用できるようにしました。振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)3
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
板厚t(mm)1.5
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)1.6
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)57
寸法P(mm)24
板厚t(mm)2
板幅(mm)32
締付BN8×28
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具
材質SUS304
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド
材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法C(mm)46
寸法P(mm)20
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。
用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具
材質ポリエチレン樹脂
長さ(m)30
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)30
板厚t(mm)1
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)20
寸法D1(mm)4
寸法P1(mm)10
板厚t(mm)0.8
板幅(mm)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)25
板幅(mm)25
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド
材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
締付BN6×20
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。