49ページ目: 吊・支持金具

吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。

商品豆知識

1,966件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サヤ管用サドルバンド カクダイサヤ管用サドルバンドカクダイ
299税込329
1個
3日以内出荷
用途呼22のサヤ管を2本固定できます。材質取付穴径(Φmm)5
樹脂サドルバンド台座 カクダイ樹脂サドルバンド台座カクダイ
199税込219
1袋(3個)
4日以内出荷
3Dタンバックル 日栄インテック3Dタンバックル日栄インテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。 独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)57寸法W3/8×25許容荷重(kN)0.981適合吊りボルトW3/8
組式吊バンドタン付(組式) 日栄インテック組式吊バンドタン付(組式)日栄インテック
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
ループワイヤ 日栄インテックループワイヤ日栄インテック
1,598税込1,758
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。径(Φmm)1.5許容荷重(N)196
キューブ 日栄インテックキューブ日栄インテック
599税込659
1パック(2個)
翌々日出荷
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。トラスコ品番333-4376寸法(mm)W3/8質量(g)40質量(g/個)20
ハヤウマM片面穴 ステン アカギハヤウマM片面穴 ステンアカギ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質SUS304
L50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCOL50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)TRUSCO
79,980税込87,978
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ寸法(mm)50×50×3.0t長穴(mm)13×40
銅管用堅バンド エスコ銅管用堅バンドエスコ
2,370税込2,607
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CA-13幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/8寸法H(mm)51寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)12.70呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
76.30mm ステンレス管堅バンド エスコ76.30mm ステンレス管堅バンドエスコ
4,840税込5,324
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-75幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0呼び径2・1/2寸法H(mm)83.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)75使用ボルト1/4×20
48.60mm ステンレス管堅バンド エスコ48.60mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)エスコ品番EA440CH-50幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/2寸法H(mm)69.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)48.6呼び径(A)50使用ボルト1/4×20
42.70mm ステンレス管堅バンド エスコ42.70mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-40幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/4寸法H(mm)66.4寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)40使用ボルト1/4×20
34.00mm ステンレス管堅バンド エスコ34.00mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-30幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)62.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)34.0呼び径(A)30使用ボルト1/4×20
600x480mm L型 ブラケット エスコ600x480mm L型 ブラケットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-5
480x360mm L型 ブラケット エスコ480x360mm L型 ブラケットエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-4
360x240mm L型 ブラケット エスコ360x240mm L型 ブラケットエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-3
240x180mm L型 ブラケット エスコ240x180mm L型 ブラケットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AC-2
ステンレス化粧ネジ足 エスコステンレス化粧ネジ足エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
種類化粧ネジ足
5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463E-5
3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
25,200税込27,720
1個
8日以内出荷
3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
50,800税込55,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EG-6
3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
52,300税込57,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463E-6
1インチ x 30m [201SS]ステンレスバンド エスコ1インチ x 30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
105,500税込116,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EH-10
1/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ1/4インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EG-2
1/2インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ1/2インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
35,500税込39,050
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA463E-4
ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケットカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケットカナフジ電工
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
ラック傾斜部のブラケットです。
種類溶融亜鉛メッキ仕上
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
449税込494
1個
翌々日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)150寸法w(mm)32寸法BW3/8
Uバンド 200mm 富士商Uバンド 200mm富士商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)200
通信用C型金物 富士商通信用C型金物富士商
189税込208
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物家屋側用
通信用C型金物 富士商通信用C型金物富士商
299税込329
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物
通信用L型金物 富士商通信用L型金物富士商
489税込538
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物電柱側用
通信用L型金物 富士商通信用L型金物富士商
429税込472
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物
スーパーアングルN Y型 因幡電工スーパーアングルN Y型因幡電工
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌々日出荷
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW 日栄インテックN-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW日栄インテック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
ユニクロハヤウマWN アカギユニクロハヤウマWNアカギ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステン木造吊足 アカギステン木造吊足アカギ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
木材などから吊ボルトをおろすための金具。SUS304。
RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっき吊タン付 アカギどぶめっき吊タン付アカギ(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ
どぶめっきターボ羽子板 アカギどぶめっきターボ羽子板アカギ
439税込483
1個
3日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。
種類羽子板寸法D(mm)9×14寸法P(mm)20仕上溶融亜鉛メッキ
どぶめっき立バンド アカギどぶめっき立バンドアカギ
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20仕上溶融亜鉛メッキ締付ボルトM6×20

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら