吊・支持金具 :「どぶめっき ボルト」の検索結果
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
商品豆知識
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~15
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
幅(mm)18
厚さ(mm)2.7
穴径(Φmm)9×14
ねじ径W3/8"
ツバ径(Φmm)35
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ドブメッキ
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)3
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。
材質ドブメッキ
板厚t(mm)4.5
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質ドブメッキ
寸法W(mm)54
厚さt1(mm)2.3
厚さt2(mm)2.3
適合吊りボルトW3/8
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質ドブメッキ
長さL(mm)2100
穴の有無クギ穴:無し
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。
材質ドブメッキ
幅(mm)44
寸法(mm)100x50
穴径(Φmm)(丸穴)13
板厚t(mm)4.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。
材質ドブメッキ
幅(mm)44
寸法(mm)100x50
穴径(Φmm)(丸穴)13
板厚t(mm)4.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4.5
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ドブメッキ
板厚t(mm)4.5
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質ドブメッキ
幅W(mm)40
長穴(mm)11×40
板厚t(mm)3.2
適合ボルトM8、M10、W3/8
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質ドブメッキ
幅W(mm)50
長穴(mm)13×40
板厚t(mm)4.5
適合ボルトM12、W1/2
1
2
3
4
次へ
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。