吊・支持金具 :「ホー」の検索結果
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
長さ(m)30
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
適合バンド幅(mm)6-19.1
質量(kg)約2
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質ステンレス
長さ(m)30
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS316
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS316
箱入数100個
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なステンレス鋼製のバックルです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質ステンレス
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83
幅(mm)15
材質ステンレス
高さ(mm)25
釘穴(mm)Φ4
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
適合バンド幅(mm)19~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
箱入数25個
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は19.1、25.4、31.8mmの3種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
厚さ(mm)1.12
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm
許容荷重(kg)3
寸法L(mm)72
適合外径(Φmm)25~34
寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)33
適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
1パック(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
適合バンド幅(mm)6-19.1
質量(kg)約2
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。