吊・支持金具 :「20mm径」の検索結果
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC
本体サイズ(mm)160×22×160
関連資料(4.98MB)
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000
色ホワイト
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色グレー
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)20
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)20
SGP管用の防振補助用立バンドです。
材質電気メッキ
寸法B(mm)25
寸法P(mm)20
ねじ径×長さ(mm)M6×20
材質(ゴム)EPDM
ゴム硬度60
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ベージュ
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)20
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000
色ベージュ
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
足パイプ径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。