絞り込み
ブランド
  • 日本プラスチック工業(8)
  • セキスイ(2)
  • ヴァンテック(2)
  • クボタ(Kubota)(1)
  • 二ホンパイプ(1)
呼び径(A)
  • 75
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(30)
  • 13(49)
  • 15(31)
  • 16(32)
  • 20(53)
  • 25(43)
  • 30(9)
  • 32(24)
  • 40(37)
  • 50(41)
  • 65(23)
  • 80(11)
  • 100(25)
  • 125(8)
  • 150(7)
  • 200(3)
  • -(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(2)
種類
  • 種類パイプ(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から6日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
13,980税込15,378
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
5,498税込6,048
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
12,980税込14,278
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
塩ビカラーパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741長さ許容差(mm)±10管種VP管
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
ヴァンテックパイプ VU ヴァンテックヴァンテックパイプ VUヴァンテック
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
ヴァンテックパイプ VP ヴァンテックヴァンテックパイプ VPヴァンテック
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイFS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000Lセキスイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状パイプ
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP75二ホンパイプ
2,398税込2,638
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75クボタ(Kubota)
2,598税込2,858
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ