絞り込み
呼び径(A)
- 75
- 8(1)
- 10(16)
- 13(25)
- 15(11)
- 16(10)
- 20(20)
- 25(18)
- 30(6)
- 32(7)
- 40(17)
- 50(18)
- 65(9)
- 80(2)
- 100(10)
- 125(3)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
種類
パイプ(9)
呼び径(B)
- 3(9)
ブランド
- 日本プラスチック工業(6)
- ヴァンテック(2)
- セキスイ(1)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥18,980税込¥20,8781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,198税込¥7,9181セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビカラーパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷から4日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品