絞り込み
ブランド
  • ベンカン(20)
  • 日本製鉄(6)
  • ノーブランド(5)
  • JFEスチール(3)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • セキスイ(2)
  • モリ工業(1)
  • NSSP(1)
呼び径(A)
  • 25(22)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(30)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/4(4)
  • 3/8(7)
  • 1/2(48)
  • 3/4(46)
  • 1-1/4(29)
  • 1-1/2(28)
  • 2(28)
  • 2-1/2(16)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(1)
種類
  • 種類その他(6)
  • 種類エルボ(4)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類パイプ(17)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
ステンレス管 NSSPステンレス管NSSP(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
32,980税込36,278
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
16,980税込18,678
1組(4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316 TP-A 4mノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管  Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch20S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
共通製品 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用) ベンカン共通製品 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)ベンカン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
インコア型 給湯用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
共通製品 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用) ベンカン共通製品 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)ベンカン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
インコア型 給水用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
共通製品 絶縁ユニオン(SGP用:マレアブルメッキ) ベンカン共通製品 絶縁ユニオン(SGP用:マレアブルメッキ)ベンカン
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インコア無、SGP用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)形状絶縁ユニオン
共通製品 ラップ付短管 ベンカン共通製品 ラップ付短管ベンカン
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
材質SUS304形状ラップ付短管(10K用)
共通製品 ユニオン2型 ベンカン共通製品 ユニオン2型ベンカン
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
取り外し配管用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:青銅製形状ユニオン2型
共通製品 メスアダプタ付短管 ベンカン共通製品 メスアダプタ付短管ベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
装置類などのおねじ接続用。寸法調整用
材質SUS304形状メスアダプタ付短管
共通製品 コートフランジ ベンカン共通製品 コートフランジベンカン
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス配管と異種管の間で生じる電位差を絶縁するため、ルーズフランジをナイロンコーティング致しました。接合用のをラップ付短管(LT)と組み合わせて使用します。
材質SS400 ナイロンコーティング形状SS400 10Kルーズフランジ
共通製品 オスアダプタ付短管 ベンカン共通製品 オスアダプタ付短管ベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
バルブなどのめねじ接続用。寸法調整用
材質SUS304形状オスアダプタ付短管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型ベンカン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3484)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)1呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロングベンカン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケットロング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型ベンカン
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ背型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型ベンカン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ上型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メーターソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メーターソケットベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メーターソケット呼び径(B)1呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケットベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型ベンカン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状フランジアダプタ3型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケットベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタベンカン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボショート ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボショートベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3513)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状スアダプタ付90°エルボショート呼び径(B)1呼び径(Su)25

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ