パイプ :「サヤ管 サイズ」の検索結果

パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。
呼び径(サヤ管)30 サイズ10A×2 長さ(m)50 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。
サイズ10A×2 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります