パイプ :「エンビ」の検索結果

パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150 角度(°)自在:15
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
呼び径(mm)150
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム輪受口両受ソケット。
呼び径150 関連資料(0.03MB)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
呼び径150 関連資料(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)150 角度(°)自在:15
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310 アズワン品番67-2354-56
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150 適合パイプ(下流側)差し口:SRF 適合ソケット(下流側)受口:SRFS 関連資料(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
呼び径(mm)200 角度(°)自在:15
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります