パイプ :「DP4」の検索結果

パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
森永エンジニアリングドルゴプラス H116×W130×D64 mm
コンパクトで狭い場所にも設置可能
仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40 アズワン品番68-0648-15
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります