3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)

    扶桑精機
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5504質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無 扶桑精機

    ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無

    扶桑精機
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5249質量(g)118パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~30取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
  • リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5273口径(Φmm)0.6
  • ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

    扶桑精機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6771質量(kg)8.55奥行(mm)315容量(L)39全幅(mm)315全高(mm)750取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6739質量(kg)4.3奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6631質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • DEVエアトランスホーマー(インジケーター付) デビルビス

    DEVエアトランスホーマー(インジケーター付)

    デビルビス
    33,980税込37,378
    1台
    14日以内出荷
    優れたフィルター機能。 フィルターには交換目安のインジケーター付き。 圧力低下が他社に比較して大幅に少ない。
    仕様(エア処理能力)780Nl/min圧力(最大圧力)1.05Mpa、(圧力低下)0.014Mpa最高温度(℃)65フィルター性能0.1μ
  • DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGPV LVMP型

    デビルビス
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186カップ容量(mL)22、17ノズル口径(Φmm)0.2取付ネジ径(エアー)G1/8
  • 上カップ補給スタンド ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ補給スタンド

    ヨトリヤマ(世取山)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール・ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築塗装用スプレーガン(タイルガン) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(タイルガン)

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプ丸吹き空気使用量(L/min)100~210名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
  • サンペイントホースPB-EASY7 十川産業

    サンペイントホースPB-EASY7

    十川産業
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5長さ(m)100内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装ウレタンエアーホース ノーブランド

    塗装ウレタンエアーホース

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1巻
    16日以内出荷
    用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
  • 長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田

    長首自在パイプ エアーダスタ用

    アネスト岩田
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
  • クリーナー アネスト岩田

    クリーナー

    アネスト岩田
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各3個仕様エアホース2本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
  • 光触媒用スプレーガン アネスト岩田

    光触媒用スプレーガン

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リスタガン アネスト岩田

    リスタガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ

    アネスト岩田
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付 アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
  • ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • 自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • 3M PPSミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M PPSミキシングカップ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱
    当日出荷
    ライナーとリッドを保持するハードカップとリングのセット。
    容量(mL)600
  • 小型スプレーガン TRUSCO

    小型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)90ノズル径0.5mmパターン開き(mm)115カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
  • 重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO

    重力式塗料容器(自在タイプ)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
    トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス

    スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)

    デビルビス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
  • GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット

    恵宏製作所(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    質量(g)(ガン)250、(カップ)150空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
  • 塗料カップ 恵宏製作所

    塗料カップ

    恵宏製作所(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
    材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
  • NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット

    恵宏製作所(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
    種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リシンガン 自在 大塚刷毛製造

    リシンガン 自在

    大塚刷毛製造
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
    用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。材質真鍮製質量(g)920空気使用量(L/min)70ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向自在式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWマルチガン 自在型 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン 自在型

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷
    独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
    用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。口径(Φ)(エアーチップ)3空気使用量(L/min)280塗料ノズル口径(Φ)10使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7吹出方向自在式
  • ミニペインター用部品 日本ワグナー

    ミニペインター用部品

    日本ワグナー
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合ミニPAINTER 用
  • エアーブラシ用空気量調節器 TRUSCO

    エアーブラシ用空気量調節器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
    用途エアーブラシの空気量調節として利用。トラスコ品番285-4252適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B材質/仕上真鍮、クロームメッキ質量(g)38エアー接続口Rc1/8×G1/8
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機