3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABAC コネクター エムオースプレーイング

    ABAC コネクター

    エムオースプレーイング
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(14)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番14材質真鍮
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC エアホースセット エムオースプレーイング

    ABAC エアホースセット

    エムオースプレーイング
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
    用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
  • ABAC ガンスタンド エムオースプレーイング

    ABAC ガンスタンド

    エムオースプレーイング
    8,398税込9,238
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンステンレス製のスプレーガンスタンド! オールステンレス化により、防錆効果を向上させました! 休憩時や塗料を継ぎ足すと時に、便利にお使いいただけます!
    用途ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンスタンド材質ステンレス質量(kg)1.3寸法(縦×横×高さ)(mm)250×240×450
  • ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC PN-2Aスプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    74,980税込82,478
    1式
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • 自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
    用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)390吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
    用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)320吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-N2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    24,980税込27,478
    1丁
    3日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
    用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
  • 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス

    薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー

    デビルビス
    21,980税込24,178
    1台
    30日以内出荷
    衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。
    用途液体噴霧質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000
  • スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ デビルビス

    スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ

    デビルビス
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    アセタール製のセンターカップ
    用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
  • スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビス

    スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ

    デビルビス
    98,980税込108,878
    1丁
    翌々日出荷
    ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
    用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
  • スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビス

    スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ

    デビルビス(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1丁
    翌々日出荷
    リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
    用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途減圧弁トラスコ品番178-5679材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト質量(g)340最高使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4
  • 2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ

    2.0Lスプレーガン(加圧式)

    エスコ
    44,200税込48,620
    1個
    翌日出荷
    付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ仕様塗装用質量(kg)2.1ノズル径1.0mm使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
  • スプレーガンセット 吸上式 BeHAUS

    スプレーガンセット 吸上式

    BeHAUS
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
  • スプレーガンカップ1.0L SK11

    スプレーガンカップ1.0L

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
    用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)1000取付ねじサイズG1/4
  • スプレーガンカップ0.4L SK11

    スプレーガンカップ0.4L

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
    用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
  • ST-10SK0.5Φ用ニードル 扶桑精機

    ST-10SK0.5Φ用ニードル

    扶桑精機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • コンプレッサー NO.30D ホルベイン

    コンプレッサー NO.30D

    ホルベイン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    高圧力で高粘度、荒粒子の絵具にも対応します。(イタリア製)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンスタンド ES ホルベイン

    トリコンスタンド ES

    ホルベイン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハンドピース4本掛け。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングキット ホルベイン

    トリコン クリーニングキット

    ホルベイン
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ハンドピースのメンテナンスに必要な用具がコンパクトにまとまったキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPS ミキシングカップL 3M(スリーエム)

    PPS ミキシングカップL

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9060セット内容カップ・リング各1個容量(mL)840質量(g)200容量(L)0.84名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • PPS リッドアンドライナーキット125D 3M(スリーエム)

    PPS リッドアンドライナーキット125D

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプレーガン 明治機械製作所

    スプレーガン

    明治機械製作所
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
  • ボディアンダーシュッツガン 明治機械製作所

    ボディアンダーシュッツガン

    明治機械製作所
    12,980税込14,278
    1丁
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードル弁セット008 明治機械製作所

    ニードル弁セット008

    明治機械製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所

    GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット

    恵宏製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
  • GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用 恵宏製作所

    GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用

    恵宏製作所
    17,980税込19,778
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • Feel HYBRID  高粘度スプレーガン 重力式のみ 恵宏製作所

    Feel HYBRID 高粘度スプレーガン 重力式のみ

    恵宏製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 恵宏製作所

    ATOM SC スペシャルコートスプレーガン

    恵宏製作所
    20,980税込23,078
    1丁
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
    質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式
  • 加圧重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    加圧重力式ペイントカップ

    恵宏製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ブレードホース TRUSCO

    抗菌ブレードホース

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
  • コンプレッサー Air-K エアテックス

    コンプレッサー Air-K

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
    付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
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
14ページ目: スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 【通販モノタロウ】 塗装・養生・内装用品