3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,416件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナ ST-RW用 #1 広角丸吹エアキャップΦ0.5(R付) 扶桑精機

    ルミナ ST-RW用 #1 広角丸吹エアキャップΦ0.5(R付)

    扶桑精機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4572
  • ルミナ ST-10用 #5-1 ブッシュ (Oリング付) 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #5-1 ブッシュ (Oリング付)

    扶桑精機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番467-6640
  • ルミナPR-40型用部品 #9 霧化調節器/パタン調節器(共通) 扶桑精機

    ルミナPR-40型用部品 #9 霧化調節器/パタン調節器(共通)

    扶桑精機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4567
  • ルミナ自動スプレーガン PR用 Oリング P-22(NBR) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン PR用 Oリング P-22(NBR)

    扶桑精機
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番424-1781材質NBR
  • ルミナ ST-10用 #5-3 Oリング Ss-080 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #5-3 Oリング Ss-080

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番477-4808
  • ルミナ STA/STS-SK用 #1 極細丸吹エアキャップΦ0.5(SUS) 扶桑精機

    ルミナ STA/STS-SK用 #1 極細丸吹エアキャップΦ0.5(SUS)

    扶桑精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-2996
  • ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 LPエアキャップ Φ0.8(緑色) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 LPエアキャップ Φ0.8(緑色)

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番268-5840材質真鍮クロムメッキ
  • Φ6ホース用カプラ 60PC 扶桑精機

    Φ6ホース用カプラ 60PC

    扶桑精機
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    継手類
    トラスコ品番268-4249
  • 空気機器 液ホース.塩化ビニール透明(内径Φ7.0×外径Φ11.0 ピンク) 扶桑精機

    空気機器 液ホース.塩化ビニール透明(内径Φ7.0×外径Φ11.0 ピンク)

    扶桑精機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番658-6141
  • ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)

    ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー

    GRACO(グラコ)
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
    用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    中粘度用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • HEAチップ 日本ワグナー

    HEAチップ

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
    セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
  • W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー

    W125 DIYスプレーヤー

    日本ワグナー
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
    用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシオPRO 日本ワグナー

    フレキシオPRO

    日本ワグナー
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
    用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
  • 食液用ハンドスプレーガン アネスト岩田

    食液用ハンドスプレーガン

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
    用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
  • 下カップセット 精和産業

    下カップセット

    精和産業
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    容量(mL)1000
  • ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
    用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ロープレッシャーマイクロガン1 SHOW UP

    ロープレッシャーマイクロガン1

    SHOW UP
    31,980税込35,178
    1丁
    6日以内出荷
    低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容150ccカップ、手元圧力計付品名ロープレッシャーマイクロガン1
  • 塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス

    塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI

    デビルビス
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の250mL重力式カップです。
    用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
  • フレキシブルエアースプレーガン WOLF'S HEAD

    フレキシブルエアースプレーガン

    WOLF'S HEAD
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き
    仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
  • エアーカーテンガン 精和産業

    エアーカーテンガン

    精和産業
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
    最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
  • 簡易自動ガン アネスト岩田

    簡易自動ガン

    アネスト岩田
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
    用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
  • ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】

    エアテックス
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • 離型剤用スプレーガン アネスト岩田

    離型剤用スプレーガン

    アネスト岩田
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。
    接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4質量(g)315空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)0.7塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式E2P霧化方式高微粒
  • WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置 アネスト岩田

    WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置

    アネスト岩田
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    無段階塗料調節装置
    用途自動ガン適合WIDER1A、WIDER2A(ガン)全長(mm)WIDER1A:158.5~162.5 WIDER1A-R:151.5~156.0 WIDER2A:160.0~165.5(無段階塗料調節装置装着時の自動ガン/全閉~全開)
  • マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)仕様3ガン用耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    20,980税込23,078
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式重力式本体質量(g)290パターン開き(mm)240空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
  • 自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T 明治機械製作所

    自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    4日以内出荷
    FINER-FORCE重力式の特長を承継。 塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。 薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。 小空気量でのワイドパターンを実現。 メタリック・パールベースに最適。
    用途自動車補修用適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)100吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式最大有効パターン(mm)220
  • 自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所

    自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
    用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
  • 水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット 恵宏製作所

    水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット

    恵宏製作所
    32,980税込36,278
    1セット
    14日以内出荷
    高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
    用途水性塗料用サイドカップガンセット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個本体質量(g)390空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)220吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじG3/8カップ容量(mL)400吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミカップ形状サイドカップ
  • クリーニングアプリケータ アネスト岩田

    クリーニングアプリケータ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(1000mL)
    当日出荷
    最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
    用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
  • SATA マルチカップ プラグインタイプ SATA

    SATA マルチカップ プラグインタイプ

    SATA
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA プラスチックカップ SATA

    SATA プラスチックカップ

    SATA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SATA JET X5500 Iノズル SATA

    SATA JET X5500 Iノズル

    SATA
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
    用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルチップ アネスト岩田

    ノズルチップ

    アネスト岩田
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
  • 高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2001

    アネスト岩田
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
  • ABAC PN1A用空気弁 エムオースプレーイング

    ABAC PN1A用空気弁

    エムオースプレーイング
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(26)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番26材質アルミ
  • ABAC 塗料カップセット エムオースプレーイング

    ABAC 塗料カップセット

    エムオースプレーイング
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(16)~(19)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 600cc材質アルミ
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機