カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(1,068)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(185)
- エアテックス(115)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(61)
- 日本ワグナー(59)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

コンプレッサー Air-K
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型)
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式トラスコ品番485-6252材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型パターン開き(mm)700ノズル口径(Φmm)3粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~580取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
ハイパフォーマンスフィルター
AIRREX(アネスト岩田)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
リッチペン エアブラシ
扶桑精機¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)
TAMIYA(タミヤ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)
TAMIYA(タミヤ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。 もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中
TAMIYA(タミヤ)¥459税込¥5051個11日以内出荷エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
岩田 W101空気キャップセット E2P
アネスト岩田(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
エアブラシ XP725プレミアム
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
バッテリーパック
エアテックス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
チェンジネジ(M5-S)
エアテックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個6日以内出荷M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
エアブラシ ビューティ4トリガー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
エアブラシ Air-G1
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.5ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
重力式カップ
近畿製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W取付ねじ1/4カップ容量(mL)500
フローガン(G1/4)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個当日出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
タイルガン(建築用)(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
加圧式スプレーガン(カップ付)
近畿製作所¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
ルーフガン(カップ付)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0使用箇所ルーフ